カテゴリ
- バイク部品(1)
絞り込み
ブランド
- brembo
- ホンダ(3)
- SHIMANO(シマノ)(2)
- エルティーアイ(1)
- 久宝金属製作所(1)
- LEMO(1)
「e9107」の検索結果

ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.27
brembo¥84,980税込¥93,4781個32日以内出荷メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.27。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ310 F4 750S 03-07,F4 1000S 05-07,BRUTALE S 04-05,BRUTALE 910 06-に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE S/SERIE ORO [セリエオロ] 04-05。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F4 1000S [タンブリーニ/アゴ] 05-07。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] BRUTALE910S [ブルターレ] 04-05。エムブイアグスタ[MV AGUSTA] F4 1000 05-07。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:310。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)310入数ディスクローター:左右2枚セット