ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.10brembo32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.A985.10。ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ320 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 916 [モノポスト/ビポスト/S] 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 916SP 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 916STRADA [ストラーダ] 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 996 [モノポスト/ビポスト/ストラーダ] 99-03。ドゥカティ[DUCATI] 996SPS 99-03。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER696 [モンスター] 08-10。ケーティーエム[KTM] 990SMR 09。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER S4RS [モンスター] 03-05。ドゥカティ[DUCATI] 916S 94-98。ドゥカティ[DUCATI] 998S 99-03。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット