カテゴリ

  • バイク部品(7)
絞り込み
ブランド
  • brembo
  • マキテック(50)
  • LEAD(リード工業)(9)
  • Kenko(ケンコートキナー)(3)
  • シャープ(2)
  • MARUTO(大久保製作所)(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • コクヨ(1)
  • Vesrah(1)
  • SEGGER(1)
  • 東洋エレメント(1)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
  • シュナイダーエレクトリック(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rx-100r」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SA 07SU19SA

    brembo
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    あらゆる使用条件下で優れた性能を発揮するブレーキパッド「SP(シンタード)」。ストリート使用から走行会でも活躍する万能なコンパウンドです。前後専用のコンパウンド設計となり、SAはフロント用、SPはリア用と種別されており、それぞれの使用用途に合わせた制動力を発揮します。メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU19SA。適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)。。仕様:ロード。 素材:シンタード。 型番:07SU19
    仕様ロード材質シンタード
  • セリエオロ ブレーキパッド SP 07KA16SP brembo

    セリエオロ ブレーキパッド SP 07KA16SP

    brembo
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07KA16SP。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(リア):【KAWASAKI】ER-4n/ABS(11-13)、ER-6f(07-10)、ER-6n(06-14)、GPZ1100(95-00)、Ninja1000(17-19)、Ninja1000/ABS(11-16)、Ninja1000SX(20-24)、Ninja400R/ABS(11-17)、Ninja650(12-16)、Ninja650R(09-11)、VERSYS(07-14)、Z1000 R EDITION(17-20)、Z1000(03-06)、Z1000(10-16)、Z1000/ABS(14-22)、Z750(04-06)、Z750S(05-07)、ZRX400(94-95)、ZRX400(96-97)、ZRX400(98-08)、ZRX400II(95)、ZRX400II(96-97)、ZRX400II(98-08)、ZX-10R(04-07)、ZX-10R(08-10)、ZX-6R ※ZX600(07-18)、ZX-6R ※ZX600(19-20)、ZX-6R ※ZX600(95-97)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-6R ※ZX636(03-06)、ZX-6RR(03-05)、ZX-9R(02-03)、ZX-9R(94-96)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、ZZR400(93-06)、ZZR600(93-01)、ゼファー400(93-95)、ゼファーχ(96)、ゼファーχ(97-08)
    材質シンタード
  • ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.34 brembo

    ブレーキディスクキット The Groove 208.B470.34

    brembo
    ¥97,980税込¥107,778
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.B470.34。ブレーキディスク「The Groove」は、主にネイキッドバイクやカフェレーサー及び、カスタムユーザーに向けて開発された製品です。このブレーキディスクは、アウターローターにはドリルドホールが配列され、ブレーキ性とコントロール性を向上させると同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。インナーベルは、ソリッドメタルから削り出せれ、ブラックアルマイト処理を施した後、機械加工にて溝を掘り込んでいます。またブレーキ性能だけではなく、手作業により施されたブレーキディスクの「ブレンボロゴ」は、唯一無二の特徴的なディスクデザインを実現しています。販売備考:ディスク径:Φ310 二枚セット/ZX-10R 08-10/ZZRX1200DAEG 09-14 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-14。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-14/ABS。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 16-19。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:310。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)310入数ディスクローター:左右2枚セット
  • セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU19RC brembo

    セリエオロ ブレーキパッド RC 07SU19RC

    brembo
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU19RC。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:カーボンセラミック。適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)
    材質カーボンセラミック
  • セリエオロ ブレーキパッド LA 07SU19LA brembo

    セリエオロ ブレーキパッド LA 07SU19LA

    brembo
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ セリエオロ。メーカー品番:07SU19LA。販売備考:セリエオーロ 受注発注商品です。キャンセル不可となります。材質[素材]:シンタード。適合車種(ダブルディスクフロント):【KAWASAKI】GPZ900R (A12-A16)(99-03)、ZRX1100/II(97-00)、ZRX1200R(01-08)、ZRX1200S(01-04)、ZX-12R(00-03)、ZX-6R ※ZX600(98-01)、ZX-7R(96-01)、ZX-9R(96)、ZX-9R(97-01)、バルカン1500ミーンストリーク(01-03)、【SUZUKI】GS1200SS(01-02)、GSX1300Rハヤブサ(99-07)、GSX1400(01-08)、GSX-R1000(01-02)、GSX-R1100W(93-99)、GSX-R750(96-99)、GSX-R750SPR(94-95)、TL1000R(98-01)、バンディット1200/S(00-05)
    材質シンタード
  • ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.34 brembo

    ブレーキディスクキット Super Sport 208.9737.34

    brembo
    ¥91,980税込¥101,178
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.34。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ310 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-14。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-14/ABS。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 16-19。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:310。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)310入数ディスクローター:左右2枚セット
  • ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.34 brembo

    ブレーキディスクキット T-DRIVE 208.A985.34

    brembo
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    32日以内出荷
    メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.A985.34。ブレーキディスク「T-DRIVE」は、「MotoGP」や「SBK」で得た経験をもとに開発された製品です。ブレーキディスクとインナーベルの間を、機械加工の許容誤差を研究し開発された、特許出願中の8個の「T型」の特殊なギロチンサーフェイスによってマウントされています。径方向及び軸方向のフローティングを可能にするだけではなく、円形ブッシュを用いた従来型のブレーキディスクより総重量を大幅に低減させています。特にレースの過酷な動作時に熱的・機械的な応力への体制を向上させ、制動時のトルクをより効率的に伝達することができます。また、ブレーキディスクの厚みを5.5mmに維持したまま、摺動面を狭める事にも成功し重量を低減させました。これらの結果、重量と慣性は最小限に抑えられ、従来よりハンドリングや乗り心地を快適なものとし、走行性を飛躍的に向上させています。販売備考:ディスク径:Φ310 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] ZRX1200 DAEG [ダエグ] 09-14。カワサキ[KAWASAKI] ZX-10R 11-14/ABS。カワサキ[KAWASAKI] ZX-14R 16-19。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ブラック。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ブラックアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:310。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
    仕様ブラックアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ブラック製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)310入数ディスクローター:左右2枚セット