brembo32日以内出荷
メーカー名:ブレンボ。メーカー品番:208.9737.11。ブレーキディスク「Super Sport」は、ストリートやサーキットで最大限の性能レベルを提供するべく開発された製品です。ソリッドメタルから削り出されたインナーベルとアウターローターから組み合わせられ、緻密なFEM解析を行って製造されます。ドリルドホールが開いたアウターローターは、ステンレス製のフルフローティング構造を取っており、優れた放熱性能を持っています。これは、ブレーキキング時の制動力とコントロール性を最大限に発揮するのと同時に、回転モーメントを減少させ車両のハンドリングを向上させるのが特徴です。10箇所のフランジ部をジュラルミン製のフローティング・ブッシュにより結合されており、耐久性・耐熱性からも評価され世界的なレースでも使用されております。販売備考:ディスク径:Φ320 DUCATI 749/999 (5穴)に適合します。 ※非分解式のためオーバーホールは対応しておりません。適合情報:。ドゥカティ[DUCATI] 749/749S/DARK [ダーク] 03-06。ドゥカティ[DUCATI] 749R 03-06。ドゥカティ[DUCATI] 999MONOPOSTO/S/R [モノポスト] 03-06。ドゥカティ[DUCATI] STREET FIGHTER/S [ストリートファイター] 09-14。ドゥカティ[DUCATI] 959Panigale [パニガーレ] 16。ドゥカティ[DUCATI] 848EVO [エボ] 08-11。ドゥカティ[DUCATI] MONSTER1100S [モンスター] 09-10。ドゥカティ[DUCATI] 899Panigale [パニガーレ] 13-14。厚み:5.5。色[カラー]:インナーローター:ゴールド。材質[素材]:アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム。仕様:ゴールドアノダイズド。使用箇所:フロント。内容量[数量]:ディスクローター:左右2枚セット。外径:320。製法:インナーベル(CNC削り出し)。使用上の注意:ブレーキパッドとディスクを交換した際にはアタリ付け(慣らし)が必要になります。オーバーホール対応:不可
仕様ゴールドアノダイズド材質アウターローター:ステンレス / インナーベル:アルミニウム厚さ(mm)5.5色インナーローター:ゴールド製法インナーベル(CNC削り出し)対応オーバーホール:不可使用箇所フロント外径(mm)320入数ディスクローター:左右2枚セット