カップホルダー 7オンス~9オンス対応ストリックスデザイン(11件のレビュー)当日出荷
約200mL~270mLのカップに対応(※目安)。
お使いの紙コップなどに合わせてお使いいただけます。
材質スチロール樹脂適合(紙コップ)7オンス~9オンス口径(Φmm)63耐熱温度(℃)70底径(Φmm)55RoHS指令(10物質対応)対応
未晒しおしぼりストリックスデザイン当日出荷
自然な風合いの未晒しタイプ。日本製の紙おしぼりです。拭き心地の良いエンボス加工。
レーヨンおしぼりストリックスデザイン(18件のレビュー)当日出荷
レーヨン不織布の強度に拭き心地の良さを追加したおしぼり。
シートサイズ(mm)180×230材質レーヨンRoHS指令(10物質対応)対応
モーター動力噴霧器BIGM(丸山製作所)当日出荷から6日以内出荷
新型モーター搭載により軽量化を実現。従来品より約1.5kg軽量化。
用途農薬・消毒薬・殺虫剤の散布、散水を目的とした製品です。種類電気式消費電力(W)250/280(50/60Hz)最高圧力(MPa)3.5電源コード(m)3モーター出力(W)200吐出口ネジ:G1/4モーター電圧(V)100吸水量(L/min)2.9/3.5(50/60Hz)
純正プラグ CJ6YBIGM(丸山製作所)(20件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
燃料パイプBIGM(丸山製作所)(18件のレビュー)当日出荷
適合機種BC203S/BC233S/BC233/BC233M/BCW233S/BC260T/BC26T/BC20T/BC263M/BC263RS/BC303RS長さ(mm)160
透明袋入カラーストロー 200本入 ブラックストリックスデザイン(1件のレビュー)当日出荷
PP袋入りの曲がるストローです。袋入りなので、衛生的で保管にも便利です。曲がるので便利な上に、シックなデザインなので、どのドリンクでもマッチします。使いやすいレギュラーサイズの21cmタイプです。200本入りで業務用としてお使い頂けます。自宅で、カフェのような演出をしたり、アイスコーヒーを飲む際にも最適な商品です。
用途パーティ、誕生日会、イベントなど使い捨てできるので、後片付けが簡単個包装なので、使いたい数だけ使用でき清潔にお使いいただけます。業務用の飲食店向けにもお使いいただけます。仕様PP個包装材質ポリプロピレン寸法(cm)直径0.6×長さ21
レバーコッククミタテBIGM(丸山製作所)(9件のレビュー)当日出荷
手元で散布、停止ができます。
ホース長さ(mm)1100適合機種肩掛S5型・S5型DX・9B型・9B型DX・背負10D・15D・18D・13A・18A取付ねじG1/4(8.5)
異径金具BIGM(丸山製作所)(24件のレビュー)当日出荷
用途ISOネジとSWネジをつなぐときや、Φ8.5からΦ10などの異径接続に使用します。
Φ8.5、Φ10mm用パッキンBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
ノズル、ホースの補修に使います。
用途ホース接続部、ノズル接続部からの薬液漏れ補修用。適合Φ8.5、Φ10mm用セット内容【Φ8.5mm】中芯用 2種類×3個オネジ用 5個 【Φ10mm】中芯用 3個オネジ用 5個
ニップルBIGM(丸山製作所)(8件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
現在、ノズルや散布ホースなどはG(ISO)ネジ、PFネジ、SWネジの規格が市場で併売されています。
お手持ちの噴霧器に取り付けできない場合、異径金具が必要となります。
G(ISO)ネジはオネジの隣の六角の部分に溝が切ってあります。見分ける目印として便利です。
ウェットタオル 大判厚手 30枚入ストリックスデザイン当日出荷
やわらかな肌ざわりと保水性に優れた大判厚手タイプの清拭シートです。厚手の素材で介護用としてもご使用頂けます。肌に優しいノンアルコールタイプ。大判でしっかり拭きたい方にオススメ。レーヨン配合で柔らかく、日本製で安心してお使い頂けます。
用途大人・こども・男女兼用。大判サイズでしっかり体をふくことが出来ます。入浴が出来ない時の備えに。材質レーヨン寸法(cm)1枚:約20×30
抗菌マイクロファイバークロス 5枚入ストリックスデザイン(1件のレビュー)当日出荷
ストリックスデザインの「マイクロファイバークロス」5枚入。洗剤いらずで、日常のお手入れ&お掃除にぴったりなマイクロファイバークロス。繊維が細く、繊維断面が鋭角なので、しつこい汚れ・細かい汚れを落とします。シンプルで使いやすい、ホワイト・ベージュ・グレーの3色。蛍光塗料染料は使用していません。
用途吸水性に優れているので、シンク廻りやバス、テーブル、洗面台、窓・サッシのお掃除に。3色展開なので、用途に合わせて使い分けできます。材質ナイロン、ポリエステル区分新品寸法(横×縦)(cm)約29×29
グロメット13mmBIGM(丸山製作所)(17件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
スーパージェット噴口BIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
扇状(フラット)~直射(ストレート)の切替が可能。
用途庭木、立木長さ(mm)880吐出量6.8~8.8L/2.0MPa(20kgf)
キャブダイヤフラムBIGM(丸山製作所)(14件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
ガードマンBIGM(丸山製作所)当日出荷
ナイロンカッターの草刈り時に最適な飛散防護ネット/縦・横どちらでも使用可能/組み立て簡単(工具不要)
用途草刈り時の周囲への飛散防止に質量(kg)4メッシュ寸法(mm)(W)1850×(H)1250
オーバーフローBIGM(丸山製作所)(5件のレビュー)当日出荷
適合機種BC233S/BCW233S/BC26T/BC233M/BC303RS/BC263RS/BC263M/BC203S/BCS303RS/BC233
エンジン刈払機30(cm3) (両手)BIGM(丸山製作所)(3件のレビュー)当日出荷
ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状両手ハンドル付属品チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付質量(kg)5.1タンク容量(L)0.6排気量(mL)30燃料混合比(ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1スタート方式Rスタート運転時間(分)(満タン)約90
エンジンブロワBIGM(丸山製作所)(21件のレビュー)当日出荷
落ち葉・ゴミ等の清掃作業にどこにでも使用できるエンジンタイプブロワ。
30cc 2サイクルエンジン搭載で風量・風速ともにハイパワー。
2011年国内排気ガス自主規制対応エンジン。
エンジン始動の楽なRスタート方式。
リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動が楽です。
別売オプションの「バキュームキット」を取り付けると集塵機としても使用できます。
最大風量(m3/min)13最大風速(m/s)82付属品衣服の吸い付き防止インテークフード、肩掛けバンド、付属工具(スパナ、六角棒スパナ)質量(kg)4.3タイプ2サイクルタンク容量(L)0.5燃料混合比25:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方式Rスタート(リコイル方式)排気量30cm3(cc)運転時間(分)(目安)約60分
無漂白コーヒーフィルター102 100枚入ストリックスデザイン(1件のレビュー)当日出荷
ストリックスデザインの「ペーパーコーヒーフィルター 102」100枚入り。コーヒーを入れられる杯数は、2~4人用です。国産バージンパルプ100%使用しております。へこみ加工してあるので開きやすい形状となっております。シール部分には接着剤を一切使用しておりませんので、豆そのままの味をお楽しみいただけます。使用方法1.シール部分を交互に折り曲げ、底のシール部分が、ドリッパーの底に密着するようにセットしてください。2.コーヒー粉を人数分入れてください。1人分の目安は、8~10gです。3.熱湯を粉全体が湿る程度注ぎ、20秒程度、蒸らした後、人数分のお湯を注いでください。4.抽出後の粉は、フィルターごと捨ててください。
用途ご自宅でも、オフィスでも。ホームパーティーやアウトドアにもご利用いただけます。材質紙寸法(縦×横)(cm)約16×10
バス&ルームカーテン ミルキーホワイトストリックスデザイン当日出荷
ユニットバスのシャワーカーテンやお部屋の間仕切りとしても使える防水カーテン。シンプルで合わせやすい、クリームドット柄。取り付けに便利なCカン・Sカン各9個付き。はさみでカットできるので、お好みの長さでご使用ください。簡単にカーテンレールやポールに取り付けられます。(取付用部品付き)寒くても硬くなりにくいEVA素材を使用しています。取り付け用部品としてCカンとSカンが入っています。
用途ポールやカーテンレールの形状に応じてご使用ください。自由な長さにカットしてご使用ください。シャワーカーテン以外にもお部屋の間仕切りや目隠し用としてもお使いいただけます。付属品Sカン・Cカン材質エチレン酢酸ビニル寸法(幅W×高さH)(cm)1個:135×180