超硬バー CスパイラルシリーズMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から8日以内出荷
シャンク径6mmの超硬バーです。
軸径(Φmm)6材質超硬2018年トラスコ掲載ページ5 1140
超硬バー MPシリーズ(テーパー・オール超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用タイプオール超硬先端角(°)14表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)カット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様切れ味が鋭く、仕上面も良好。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000カット名称スパイラルカット
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から5日以内出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
超硬バー MPシリーズ(球・ロー付け)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプロー付けRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(円筒・オール超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(テーパー・超硬)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化しました。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。切れ味重視のノンコートです。
用途マシン・ロボット用。タイプオール超硬RoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー MPシリーズ(先丸テーパー・オール超硬・TiAlNコーティング)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。
用途マシン・ロボット用タイプオール超硬表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応
超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)29.0刃径(Φmm)12.7材質ロー付けタイプカット名称スパイラルカット(粗目)仕様仕上げ面は劣らない上、チップポケットが大きくなっている為切屑の長い被削材に適します。シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000
超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。形状タイプ1対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等カット名称アルミカット
エアグラインダ ストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨にホース取付口Rc1/4仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方
超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。タイプロー付シャンク長(mm)45.0
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)当日出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)16.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
ERコレットシステム ER11コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(2件のレビュー)当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ3シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から8日以内出荷
切削抵抗が小さく、排出される切粉の形状が粉状になります。
仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。形状タイプ8対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
ERコレットシステム ER20コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から9日以内出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ロングシャンク ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプカット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(コーティング Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0全長(mm)64刃長(mm)19.0刃径(Φmm)9.5材質ロー付けタイプ形状タイプ2シャンク長(mm)45.0推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。シャンク径(Φmm)6全長(mm)72刃長(mm)27.0刃径(Φmm)9.5材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け形状タイプ7カット名称マスターカット仕様チャタリングを最小におさえ、切屑の形状も粒状に近く、作業は安全です。トラスコ品番342-2755質量(g)26タイプロー付シャンク長(mm)45角度(°)15対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
ERコレットシステム ER16コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷
シャンク径(Φmm)6.0材質先端:超硬合金シャンク:スチール(ロー付け)形状タイプ7カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。シャンク長(mm)45角度(°)14対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0カット名称マスターカット仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
ERコレットシステム ER32コレットMRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌々日出荷
芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
超硬バー(ACシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)当日出荷から翌日出荷
シャンク径(Φmm)6.0形状タイプ2カット名称アルミカット仕様刃数が少ない為、チップポケットが大きくなっており切粉ハケがよく、目詰まり起こしずらい。対応材質アルミニウム、アルミニウム合金、銅・銅合金、マグネシウム合金、プラスチック等
超硬バー(HDシリーズ)MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)欠品中
優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能
用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)