カテゴリ
- 研磨材(14)
絞り込み
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- モノタロウ(1)
- KIJIMA(キジマ)(4)
- MURATA(村田製作所)(4)
- ダイヤトレンド(4)
- 三菱電機エンジニアリング(3)
- エスコ(2)
- TRUSCO(2)
- ムラキ(2)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- SMC(1)
- 日東工器(1)
- ニューレジストン(1)
- カシムラ(1)
- KSフィルター(1)
- ウォーターミルズ(1)
「cb2c 105」の検索結果

超硬バー(コーティング Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(3件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷材質ロー付けタイプ形状タイプ2全長(mm)64刃長(mm)19.0シャンク径(Φmm)6.0シャンク長(mm)45.0刃径(Φmm)9.5推奨回転数(min-1[r.p.m])20000
超硬バー(ロングシャンク Cシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥6,798~税込¥7,478~1本当日出荷から8日以内出荷仕様クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。対応材質炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄カット名称マスターカット
超硬バー(Bシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781本当日出荷材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から4日以内出荷材質超硬シャンク径(Φmm)6
超硬バー(Aシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
超硬バー(HDシリーズ)
MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷優れた超硬材料/新たに開発した重切削に耐え、磨耗や欠けの発生しにくい超硬材料を使用。HIP処理で強化/超硬材はHIP処理を施し、重切削に耐えるように強度を高めています。独自の刃形状/刃形状は重切削に耐え、また、切屑の排出が良好な形状を採用。高硬度材料の切削に/急冷した鋳鉄などのような高硬度材料を高能率で重切削できます。強靭な難削材の重切削に/ニッケル、クローム、モリブデンなどを含有する高坑張力、高靭性の特殊難削材の重切削が可能用途HDシリーズは難削材の重切削、高能率加工用に開発された超硬バーです。仕様硬度の高い被削材、または仕上面に重点をおく加工には特に適します。シャンク長(mm)45対応材質ステンレススチール推奨回転数(min-1[r.p.m])15000カット名称マスターカット(細目)
超硬バー CMセット
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥36,980税込¥40,6781セット(8本組)当日出荷Φ6mmシャンクの超硬バー8本セットです。トラスコ品番107-6051セット内容CB1C106、CB2C105、CB7C103、CB8C105、CB6C102、CB5C104、CB3C103、CB4C103(各1本)材質スチールシャンク形状円筒、先丸円筒、砲弾、トンガリ、テーパー、タマゴ、テーパ(先丸)、球質量(g)408シャンク径(mm)6