カテゴリ

  • 空圧工具(6)
絞り込み
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • エスアンドエスサイクル(46)
  • 京セラ(10)
  • ガードナー(8)
  • CKD(6)
  • TRUSCO(5)
  • ホンダ(5)
  • KTC(4)
  • サンドビック(4)
  • 三菱電機(4)
  • 近江精機(4)
  • サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(4)
  • 旭光電機工業(4)
  • メディアカバーマーケット(4)
  • PROST's(4)
  • イシハシ精工(3)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(3)
  • ELPA(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g502」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアグラインダ ヘッドアングル90°低速タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ヘッドアングル90°低速タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
23,980税込26,378
1台
翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適なエアーツールです。安全ロックレバー式です。(MRA-PG50290Nは除く)
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7127全長(mm)180質量(kg)0.7摘要ヘッドアングル90°低速タイプチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス)MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210eMRA(ムラキリアルアドバンス)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スロットル式前方排気タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダ ロング低速タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ ロング低速タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
29,980税込32,978
1台
翌々日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7129全長(mm)305質量(kg)1摘要ロング低速タイプタイプロング低速チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
エアグラインダーストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダーストレートタイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
15,980税込17,578
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番641-7244全長(mm)180摘要標準タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000チャック内径(Φmm)6機能エア流量調整:〇、安全ロックレバー:〇空気消費量(m3/min)0.25ホース取付口Rc1/4排気方向後方
エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)エアグラインダ スロットル式側方排気タイプMRA(ムラキリアルアドバンス)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。ホース取付口Rc1/4トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
研削(グラインダー)カテゴリ