カテゴリ
- 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
- MRA(ムラキリアルアドバンス)
- ALBA(アルバ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- BRAKING(2)
- CADDOCK(3)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- IKURATOOLS(育良精機)(1)
- MANN-FILTER(6)
- NB(日本ベアリング)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ケナメタル(1)
- マイゾックス(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 小野測器(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mp-92」の検索結果
特価

超硬バー MPシリーズ(92°・オール超硬)
MRA(ムラキリアルアドバンス)¥5,998税込¥6,5981本翌々日出荷安定したばり取り、面取りを実現するために刃径公差を±0.025mmと高精度化。ビビリの減少や安定したバリ取りを実現し、ツールを交換した場合のバリ取り品質の安定化、工具の長寿命化に貢献します。耐久性重視のTiAlNコーティングです。用途マシン・ロボット用トラスコ品番253-2890軸径(Φmm)3形状92度全長(mm)38タイプオール超硬軸長(mm)36.5刃長(mm)1.5シャンク径(Φmm)3先端角(°)90刃径(Φmm)3表面処理チタンアルミナコーティングRoHS指令(10物質対応)対応