カテゴリ

  • バイク部品(186)
  • 研磨材(157)
  • 切削工具(22)
  • 空圧工具(22)
  • 農業機械(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
  • MRA(ムラキリアルアドバンス)
  • Aratas(旧:omron)(375)
  • エスコ(126)
  • 千代田通商(31)
  • メルヘンアート(28)
  • ARCOLECTRIC(27)
  • ダイヤトレンド(25)
  • Altrider (アルトライダー)(23)
  • ミキ(20)
  • KYOWA(協和製作所)(18)
  • 明工社(16)
  • TRACO POWER(16)
  • ムラキ(14)
  • サカセ化学工業(11)
  • StarTech.com(10)
  • スリーライン(9)
  • ミドリ安全(7)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(6)
  • ラムマウント(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(22)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mra」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
390件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRAグラインダ エコぐら MRA-PG50210e

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    翌々日出荷
    供給空気圧力0.4MPaから使用できます。わずか0.45MPaで、一般的ダイグラインダと同程度のトルク発揮(メーカー調べ)。エアグラインダの空気消費量を20%以上低減します(メーカー調べ)。一般的なダイグラインダと比較し、約20%停止トルクがアップします。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。超硬バー、軸付き砥石用。トラスコ品番699-7151全長(mm)180摘要アングル90°タイプ無負荷回転数(min-1[r.p.m])18000チャック内径(Φmm)6対応排気:後方機能エア流量調整:○、安全ロックレバー:○空気消費量(m3/min)0.18ホース取付口Rc1/4
  • MRA超硬バーセット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーセット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    23,980税込26,378
    1セット(5本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
  • MRA超硬バーHDシリーズ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーHDシリーズ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,698税込6,268
    1本
    4日以内出荷
    材質超硬全長(mm)52刃長(mm)4.8シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)9.5
  • MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーロングシャンク CSシリーズ(シャンク径:Φ6)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    材質超硬シャンク径(Φmm)6
  • MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    MRA超硬バーCシリーズ(シャンク径:Φ6)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷
    材質超硬全長(mm)70刃長(mm)25シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)11
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,598税込6,158
    1本
    3日以内出荷
    六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。
    トラスコ品番699-7160全長(mm)58先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35有効刃径(Φmm)8
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    六角軸の採用により着脱が容易で現場作業の面取り・バリ取りに最適。三枚刃形状により、バランスがよく、加工中のビビリを低減し2次バリの発生を抑制。超硬+チタンコーティングにより、耐久性UP。
    先端角(°)90シャンク径(mm)六角軸6.35
  • ERコレットシステム ER11コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)18質量(g)6.5規格ER11振れ精度・先端5μm外径(mm)11.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER11レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8424全長(mm)95質量(g)28規格ER112018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    材質先端:超硬合金、シャンク:スチール(ロー付け)全長(mm)43刃長(mm)13.0シャンク径(Φmm)3.0シャンク長(mm)30刃径(Φmm)6.4推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • Lite MRA Lite ちょビット面取り用ハンドル MRA(ムラキリアルアドバンス)

    Lite MRA Lite ちょビット面取り用ハンドル

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,298税込2,528
    1本
    3日以内出荷
    用途六角軸6.35mm用ハンドルです。トラスコ品番699-7162全長(mm)115シャンクΦ6.35mm適合
  • ERコレットシステム ER20ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8422全長(mm)19.0質量(g)28規格ER20ねじ径M24×1.0適合レンチMRA-ERR20M外径(mm)282018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9037適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(中目)
  • ERコレットシステム ER16レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8425全長(mm)117質量(g)46規格ER162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(11件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    材質オール超硬合金全長(mm)38シャンク径(Φmm)3.0刃径(Φmm)3.0推奨回転数(min-1[r.p.m])40000
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    形状タイプ1シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • ERコレットシステム ER8コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)13.5質量(g)2.5規格ER8振れ精度・先端5μm外径(mm)8.52018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER20コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)31.5質量(g)38規格ER20振れ精度・先端5μm外径(mm)212018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • ERコレットシステム ER11ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER11ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8420全長(mm)11.3質量(g)6規格ER11ねじ径M13×0.75適合レンチMRA-ERR11M外径(mm)162018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER8ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8419全長(mm)10.8質量(g)3規格ER8ねじ径M10×0.75適合レンチMRA-ERR08M外径(mm)122018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • 超硬バー(Bシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Bシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(16件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷
    シャンク長(mm)30推奨回転数(min-1[r.p.m])26000
  • エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式前方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7131全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式前方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向前方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • エアグラインダー用 イレイサーホイール MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 イレイサーホイール

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9024適合機種MRA-PG280品名イレイサーホイール
  • エアグラインダー用 研磨ホイール MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 研磨ホイール

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番160-9026適合機種MRA-PG280品名研磨ホイール
  • ERコレットシステム ER8レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER8レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8423全長(mm)75質量(g)14規格ER82018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER16ナット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16ナット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8421全長(mm)18.0質量(g)16規格ER16ねじ径M19×1.0適合レンチMRA-ERR16M外径(mm)222018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER16コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER16コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)27.5質量(g)22.5規格ER16振れ精度・先端5μm外径(mm)172018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ スロットル式側方排気タイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。トラスコ品番818-7130全長(mm)170質量(kg)0.56摘要スロットルタイプタイプスロットル式側方排気チャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向側方2018年トラスコ掲載ページ5 0498
  • ERコレットシステム ER32コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER32コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)40質量(g)140規格ER32振れ精度・先端5μm外径(mm)332018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9029適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(粗目)
  • ERコレットシステム ER20レンチ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER20レンチ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番818-8426全長(mm)129質量(g)62規格ER202018年トラスコ掲載ページ1 1021
  • ERコレットシステム ER25コレット MRA(ムラキリアルアドバンス)

    ERコレットシステム ER25コレット

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    芯振れ精度5μm以内の高精度UP級コレットです。ヨーロッパで標準の16°テーパーコレット(片角8°)です。コレットサイズER8・ER11・ER16・ER20・ER25・ER32の6種類です。
    仕様DIN6499、ISO15488全長(mm)34質量(g)52規格ER25振れ精度・先端5μm外径(mm)262018年トラスコ掲載ページ1 1020
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(粗目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9038適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(粗目)
  • エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ストレートタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に仕様6mm軸用・レバー式・エア流量調整機能・安全ロックレバーチャック内径(Φmm)6使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(中目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9028適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(中目)
  • 超硬バー(Aシリーズ) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    超硬バー(Aシリーズ)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1本
    当日出荷
    形状タイプ8
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9039適合機種MRA-PG2943品名ワイヤーホイール(細目)
  • エアスイベルジョイント MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアスイベルジョイント

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    グラインダ等のエア機器本体とエアホースの間に装着する事で、エア機器使用中エアスイベルジョイントが空気圧で回転しスムーズに作業が行えます エア供給されていないとエアスイベルジョイントは回転しません
    トラスコ品番160-9048
  • エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目) MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダー用 ワイヤーホイール(細目)

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    3,698税込4,068
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番160-9030適合機種MRA-PG280品名ワイヤーホイール(細目)
  • エアグラインダ ストレートタイプ MRA(ムラキリアルアドバンス)

    エアグラインダ ストレートタイプ

    MRA(ムラキリアルアドバンス)
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    バリ取りから仕上げ研磨作業に最適です。
    用途金属のバリ取り、面取り、研削、研磨に。仕様Φ8mm軸、レバー式、ストレートタイプトラスコ品番855-3882全長(mm)180質量(kg)0.74摘要高トルクタイプチャック内径(Φmm)8、6・8使用空気圧力(MPa)0.6排気方向後方2018年トラスコ掲載ページ5 0498