オフィス家具/照明/清掃用品 (1) スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接 (161) 自動車用品 (39,656) トラック用品 (169,916) ブランド: 三菱ふそうブランド: 水谷ペイントすべて解除
ボウジンテックス#1000 水谷ペイント (2件のレビュー) ¥ 7,598~税込 ¥ 8,358~
1缶(4kg)ほか
当日出荷 から 9日以内出荷
優れた作業性、耐候性、経済性。
塗り易く、塗り重ねも容易な速乾タイプの塗料です。屋外にも施工できる耐候性の良さに加え、耐水性、防塵性に優れ、しかも経済的。
用途 防塵性、施工性を要求する、重量物運搬のない一般工場や倉庫。
工期のとれない一般工場や速乾性を要求される一般工場や倉庫。
経済性、防塵性を求められる機械室やボイラー室。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、速乾、耐候 規格 JIS K 5970 主な用途 倉庫、工場、屋外 完全硬化時間(23℃) 1日以上 希釈剤 #1000シンナー(10~16L) 塗布方法 ハケ、ローラー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 塗り重ね可能時間(時間) 23℃(工程内)1以上、(歩行可能)4以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回 適合下塗り ボウジンテックス強化シーラー
水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント (1件のレビュー) ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1缶(15kg)
4日以内出荷
環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性
用途 溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場 塗布方法 ハケ、ローラー 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応
ボウジンテックス#5000U 水谷ペイント ¥ 8,898~税込 ¥ 9,788~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
優れた耐久性、幅広い用途。
2液タイプでありながら塗り重ねの容易な速乾タイプ、冬季の低温硬化にも対応する作業性の良い高級塗料です。
ウレタン樹脂ならではのハイレベルな耐摩耗性で、工場や倉庫、事務所等はもとより、廊下、階段、パーキングの床面にまで適応。
耐候性・耐水性・耐薬品性・耐油性にも優れています。
用途 強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
屋内パーキング及び耐候性が必要な屋外パーキング。
食品工場などの抗菌効果が必要な床。 使用場所 屋内外兼用 特性 耐水、耐油、耐薬品、耐摩耗、耐久、速乾、耐候 規格 JIS K 5970 主成分 溶剤系2液型ポリウレタン樹脂 主な用途 床、倉庫、工場 完全硬化時間(23℃) 2日以上 希釈剤 #5000Uシンナー 塗布方法 ハケ、ローラー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 塗り重ね可能時間(時間) 23℃(工程内)1以上、(歩行可能)8以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回 適合下塗り ボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックス油面シーラー
ボウジンテックス#2000 水谷ペイント (1件のレビュー) ¥ 11,980~税込 ¥ 13,178~
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷 から 5日以内出荷
優れた耐久性、幅広い用途。
エポキシ樹脂の密着性と変性ポリアミン樹脂の特長を併せ持ち、強靭で美しい床面を作る2液型の高級塗料です。
耐水性・耐薬品性・耐油性は特に高く、厨房、化学薬品工場、印刷工場等には最適。また重量物の運搬や頻繁な通行に対しても優れた耐摩耗性を発揮します。
用途 強靭な塗膜を必要とする一般工場、倉庫。
リフトが走行する工場や倉庫。
耐油性、耐薬品性が要求される機械、印刷工場。
耐摩耗性が必要な屋内パーキング。
食品工場、厨房などの抗菌効果が必要な床。 規格 JIS K 5970 完全硬化時間(23℃) 2日以上 希釈剤 #2000シンナー(2~4L) 塗布方法 ハケ、ローラー 危険等級 Ⅲ 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 塗り重ね可能時間(時間) 23℃(工程内)1以上、(歩行可能)16以上 ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 危険物の性状 非水溶性 塗回数 2回 適合下塗り ボウジンテックス浸透性シーラーエポ、ボウジンテックス強化シーラー、ボウジンテックスハイEプライマー、ボウジンテックス油面シーラー
フロアピアニ 水谷ペイント ¥ 8,498~税込 ¥ 9,348~
1セット(3.06kg)ほか
3日以内出荷
フロアピアニは主剤にウレタン成分をもつ樹脂を採用し、硬化系はメーカー独自の2液硬化システム「SYSTEM M」で硬化させる床用塗料です。SYSTEM Mは非イソシアネート硬化系で、イソシアネート硬化系と比較し「安全・低毒性」で「長い可使時間」を実現します。【長い可使時間】主剤・硬化剤を混ぜてからの可使時間が一般的な2液型塗料より長く、焦らずに施工可能!【撹拌機不要】主剤の缶に直接硬化剤を入れて振るだけで簡単に撹拌が完了!【速乾性】一般的な2液型塗料の場合、軽歩行に1日かかるところ3時間(23℃)で軽歩行可能!
用途 一般工場・倉庫、運搬車両使用工場、機械工場、化学薬品工場・印刷工場、食品工場、事務室・ロビー、電気室・機械室、店舗・通路、屋内パーキング、屋外パーキング、遊歩道・広場・サイクル道路、車両通行通路 、歩行者専用通路、階段・廊下 危険物の類別 非危険物 関連資料 カタログ(1.81MB) ホルムアルデヒド等級 F☆☆☆☆ 可使時間(時間) 24(23℃)
水系ボウジンテックスアルファ 水谷ペイント 当日出荷 から 6日以内出荷
環境にやさしい水系システム
水系でありながら優れた乾燥性
1液架橋型で優れた耐汚染性
アクリル樹脂では最強の塗膜を形成
外部に使用できる優れた耐候性
用途 溶剤を使用できない一般工場や倉庫
軽歩行用としてのアスファルト、モルタルの床
美装性、耐候性の必要な遊歩道や広場 塗布方法 ハケ、ローラー 危険物の類別 非危険物 RoHS指令(10物質対応) 対応