カテゴリ
- 塗料(6)
絞り込み
ブランド
- 水谷ペイント
- KHK(小原歯車工業)(72)
- 椿本チエイン(24)
- MICROCHIP(20)
- コノエ(11)
- フセ企画(8)
- KAZEN(8)
- スイデン(7)
- 三木プーリ(7)
- Panaracer(パナレーサー)(5)
- S.I.C.(SHINDO)(5)
- SMC(4)
- OSG(オーエスジー)(4)
- KITO(キトー)(4)
- コーコス信岡(4)
- S&K(三興製作所)(4)
- タンガロイ(4)
- 未来工業(4)
- TOTO(4)
- ブランドをもっと見る
「ss028」の検索結果
特価

ナノウォール20遮熱+
水谷ペイント¥88,980税込¥97,8781缶(15kg)3日以内出荷・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等希釈剤水危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノウォール15遮熱+
水谷ペイント¥29,980税込¥32,9781缶(15kg)3日以内出荷・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等希釈剤水危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノシリコンW
水谷ペイント¥26,980税込¥29,6781缶(15kg)3日以内出荷特長。超耐久性。ナノシリコンテクノロジーとハイラジカル制御技術により、紫外線や酸性雨などから外壁を守り、耐久性を格段に向上させます。また、長期間色あせず鮮やかな色彩を維持します。耐汚染性。ナノシリコンテクノロジーにより強靭で柔軟性に富んだ塗膜が優れた耐汚染性を発揮します。優れた遮熱機能(遮熱色)。ナノシリコンWの遮熱色(8色)は太陽光の赤外線を効率よく反射することにより外壁の温度上昇を抑えます。防カビ・防藻性。外壁の美しさを損ない、劣化を促進させるカビや藻を長期間にわたって防ぎます。防火認定材料。ナノシリコンWの塗膜は、防火認定材料として認定されています。優れた仕上がり。艶有りタイプ。優美な艶が、住宅の資産価値を高めます。12分艶有りタイプ。高級感がある落ち着いた仕上がりになります。低臭・無公害。水系塗料なので、臭いはもちろん有害物質を発揮することもありません。用途適応下地。窯業系サイディングボード。薄付け仕上塗材。金属系サイディングボード。複層仕上塗材。形スレート。コンクリート・モルタル色SS-28希釈剤水危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2
ナノウォール15
水谷ペイント¥26,980税込¥29,6781缶(15kg)3日以内出荷・15年の耐久性。・最高峰の高耐久性を発揮する 高級シリコングレード高耐久性を発揮するシリコン成分を多く配合。さらにナノシリコンテクノロジーが、そのポテンシャルを最大限にまで引き出すことで最もコストパフォーマンスに優れています。・防カビ・防藻性・低汚染性用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤水耐久性(年)15相当耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2つや艶有、3分艶有り
ナノウォール20
水谷ペイント¥82,980税込¥91,2781缶(15kg)3日以内出荷・20年の耐久性。・シリーズ中最高の耐久性を発揮する最高級 無機系フッ素グレード。・フッ素樹脂塗料は、他の樹脂の塗料と比較して初期の導入費用は高価です。しかし、抜群の耐久性を誇るので塗り替え回数が少なくなり、ライフサイクルコスト(LCC) が低減します。・防カビ・防藻性・低汚染性用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤水耐久性(年)20相当耐久性【ナノテクノロジー】無機系ハニカムレジン、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ツインパワーHALS、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング、【フッ素配合】危険物の類別非危険物希釈率(%)3~10光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2つや艶有、3分艶有り
ナノウォール10
水谷ペイント¥23,980税込¥26,3781缶(15kg)3日以内出荷・10年の耐久性。・アクリル成分とシリコン成分をナノスケールで均一に融合させ、シリコン樹脂のポテンシャルを最大限まで引き出すことで優れた耐久性を発揮 !!。・防カビ・防藻性・低汚染性用途適用下地。・コンクリート 。・モルタル 。・窯業系サイディング 。・金属系サイディング 。・難付着性基材※ 。・ALC 。・押出成形板 。・磁器タイル。※難付着性基材:光触媒や無機・フッ素塗料等で処理されて、一般的な下塗り材は付着しないサイディングボード等性能防カビ・防藻性、低汚染性、硬度:F~H、付着性、耐水性、耐アルカリ性、凍結融解サイクル希釈剤水耐久性(年)10相当耐久性【ナノテクノロジー】ナノシリコンテクノロジー(Si量少)、コアシェル構造、【ラジカル制御】酸化チタン保護、ハイラジカル制御、UVA配合、【レオロジー制御】エッジカバーリング危険物の類別非危険物希釈率(%)5~8光沢鏡面光沢度(60度):以上(15以下)※( )内は3分艶有り色もしくは艶消し色の場合油性 or 水性水性標準使用量(kg/m2/回)0.12~0.16塗回数2つや艶有、3分艶有り