カテゴリ
- 機構部品(2)
絞り込み
ブランド
- マテックス
- トックベアリング(TOK)(12)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- 栃木屋(1)
- KVK(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「matex cd-196」の検索結果

エアダンパー
マテックス(14件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷直動タイプのエアダンパーです。用途と致しましては、自閉機能付きのスライドドア等に使用可能であり、空気圧の調整は端部のネジを回す事で調整可能です。 コンパクト設計により、取り付けが容易。 内部ロッドの樹脂化により、軽量化を実現。 分解することなく空気圧の調整が可能。 ロッド先端部をキャッチするマグネットもオプションでご用意。タイプレギュラータイプ最大ストローク(mm)267取付ピッチ(mm)379RoHS指令(10物質対応)対応