カテゴリ

  • 梱包用品(7)
絞り込み
ブランド
  • オプトエレクトロニクス
  • モノタロウ(1)
  • アイリスオーヤマ(8)
  • 岩崎電気(62)
  • 矢田電気(2)
  • 富士倉(2)
  • 日動工業(10)
  • TRUSCO(2)
  • 東芝ライテック(5)
  • マリンテック(4)
  • 日立(1)
  • タイカツ(2)
  • unitech(29)
  • 日本プリメックス(20)
  • エフケイシステム(19)
  • サンワサプライ(14)
  • コガネイ(12)
  • honeywell(9)
  • デンソーウェーブ(9)
  • BUSICOM(ビジコム)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「LED E39」の検索結果

LED照明器具への切り替えはお早めに
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応オプトエレクトロニクス
32,980税込36,278
1個
当日出荷
2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。
仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接)ホワイト質量(g)約60出力Bluetooth Power Class2角度(°)【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個消費電流(mA)500未満(充電時)通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1バッテリーリチウムポリマ電池(3.7V/600mAh)読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁)保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平:約 38.0°、垂直:約28.9°焦点距離(mm)109.2(スキャナ先端からの距離)キー方式2キ-: トリガ、ファンクション保存温度範囲(℃)-20~60LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)画素数【読取】30万画素動作湿度(%RH)20~85(非結露/非氷結)通信距離(m)約10動作温度範囲(℃)-10~50給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)読取方式VGACMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5(充電)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)20~85(非結露、非氷結)対応プロファイル【Bluetooth】SPP/HIDUSBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応
CCDハンディスキャナ オプトエレクトロニクスCCDハンディスキャナオプトエレクトロニクス
16,980税込18,678
1個
当日出荷
小型、軽量、スタイリッシュなデザインです。従来レーザスキャナと同様の読み取りレンジを実現し、視認性の高い鮮やかな赤色LEDエイミングを使用しています。よりスムーズな読み取り性能で、液晶画面上のバーコードも快適に読み取ります。 小型1Dスキャンエンジンを内蔵。最大読み取り深度600mm(Code 39分解能1.0mm)。 最小分解能0.1mm(Code 39)、最小PCS 0.3、液晶画面に表示されたバーコードの読み取りが可能です。 鮮明な赤色LEDシングルラインエイミングにより、高視認性を実現しました。読み取り位置を容易に認識することができます。 従来のブザー音とLEDによる表示のほか、バイブレーション機能を搭載しています。騒音の出る工場、屋外でも作業効率UP。音が出せない環境でも読み取りを確認することができます。 特殊抗菌仕様の筐体を採用。アルコールによるふき取り清掃も可能です(読み取り窓部、ステータスLED部を除く)。 設定により、トリガスイッチを操作することなしにバーコードを検知し、読み取りを開始することができます。 白バー/黒スペースのバーコードを、設定により読み取ることができます。
仕様【ピッチ角度】≦±50°、【スキュー角度】≦±65° (デットゾーン±8°は除く)、【チルト角度】≦±25°【湾曲面読み取り】R≧15mm(JAN-8)、R≧20mm(JAN-13)【最小PCS値】0.3以上、反射率差(MRD)32%以上使用温度範囲(℃)0~50光源赤色LED×1個消費電流(mA)読取時/235(読み取り成功時、レーザ/ブザー/LED/バイブレータON)、待機時/35視野角水平約50°防塵・防滴IP42相当保存温度範囲(℃)-20~60安全規格IEC62471-1:2006 リスク免除グループEMC規格EN55022、EN55024、FCC Part15 Subpart B Class B、VCCI クラス B動作湿度(%)5~95(非結露)保存湿度(%)5~95(非結露、非氷結)画素数1500画素RoHS指令(10物質対応)対応特性【耐外乱光】10000Lx以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電、直接)、誤動作なし:±10kV(気中放電、直接)±6kV(接触放電、直接/間接)、【耐落下強度】高さ150cmからコンクリート床面に計15回自然落下させ、異常がないこと動作電圧(V)5.5~6.5(RS-232C)、4.5~5.5(USB)
レーザーバーコードリーダー オプトエレクトロニクスレーザーバーコードリーダーオプトエレクトロニクス
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。
仕様【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル)その他耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下白色質量(g)約111(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4角度(°)【走査】48(±5)対応【ブザー】鳴動周波数可変設定可能光源赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃))消費電流(mA)【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded動作温湿度範囲【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)使用CPU32bit CISC防塵・防滴IP42相当バーコード【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39)安全規格【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B振動【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション)読み取り速度100scan /sec強度高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pinインジケータ上部パネル/サイドバー 青色LED表示読取角度(°)±50(デッドゾーン±8読取方式往復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)USB仕様:4.5~5.5ROM【Flash】512KB + 32KB
卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コード オプトエレクトロニクス卓上型有線スキャナ (M-11) 2次元コードオプトエレクトロニクス
51,980税込57,178
1個
10日以内出荷
2次元コードの読み取りに対応した卓上型有線スキャナです。液晶画面および移動体に特化した専用の読み取りモードを搭載し、セルフレジでの商品コード読み取りから、スマートフォンでのコード決済やクーポン、チケットの読み取りなど様々な用途でご活用いただけます。
仕様【読取窓】鉛筆硬度:6H~7H/モース硬度:4相当、【読取確認】サイドバー3色LED表示/スピーカ、【画像取得速度】120fps(最速値)、【読取基準位置(スクリーン優先モード)】距離:10mm/水平×垂直:78×54mm(Typical値)、【読み取りフォント(OCR)】Machine Readable Travel Documents(Passport)・OCR-A/B、【最小PCS値】0.3以上/反射率差(MRD)23%以上、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当付属品吸着ジェルシート性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】破壊なし:±15kV(気中放電/直接)誤動作なし:±8kV(気中放電/直接)±6kV(接触放電/直接/間接)ホワイト質量(g)約220(ケーブルを除く)ケーブル長(m)2.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124.4×84.4×48保護等級IP42相当光源【読取】電球色LED×2個(ハンズフリーモード)/上部パネル白色LED2箇所(スクリーン優先モード)消費電流(mA)読取時:350(Typ)、検知状態:190(Typ)インターフェースUSB 2.0 Full Speed 12 Mbps (HID/COM)、タイプ-A読取[1次元コード]JAN-13/JAN-8/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、【GS1/合成シンボル】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-Sensible Code保証期間1年間(ケーブル、付属品除く)視野角水平 約 48.0°、垂直 約 30.8°保存温度範囲(℃)-30~60(AC アダプタ20~85)画素数【読取】100万画素(H:1280×V:800)データ形式【画像】BMP/JPEG動作湿度(%RH)10~90(非結露/非氷結)動作温度範囲(℃)-5~45(ACアダプタ0~40)読取角度(°)ピッチ:±60、スキュー:±70、チルト:360読取方式モノクロCMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode・PDF417・QRコード)/0.169mm(DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面×3回)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)10~90(非結露、非氷結)
有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 オプトエレクトロニクス有線ハンディスキャナ (L-46X-OCR3.0) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応オプトエレクトロニクス
53,980税込59,378
1個
22日以内出荷
光学文字読み取り機能(OCR)を強化した一次元、二次元コード対応有線ハンディスキャナです。 商品の棚番やロット番号、シリアル番号、賞味期限などの英数文字を読みとって帳票作成ソフトウエアへデータを送ることができます。 読取りフォントは OCR-A、OCR-B、MSゴシック、MS明朝など数十種類の汎用的なフォントに対応しています。
仕様【CPU】ARM Cortex-A7, Core: 800MHz、【LPDDR2 ROM】1G bits、【Flash ROM】1G bits Flash Memory、【バイブレーター】振動モータ (初期設定無効)、【画像取得速度】100fps(最大)、【最小PCS値】0.2以上、【幅広バーコード】100mm幅(分解能0.2mm Code 39)、【移動体読取】2.54m/s (分解能0.33mm UPC/EAN スキャナ先端から100mmの位置)、【画像出力】JPEG/BMP、【抗菌仕様】JIS Z 2801 相当 (白色モデル)性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000Lx以下、15kV (気中放電)白色質量(g)約112(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約60×105.4×153.4保護等級IP42相当光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルバー緑色LED×1個消費電流(mA)動作:340、検知状態:160、待機:55 (USB)インターフェースFull-Speed 12 Mbps USB (HID/COM) プラグーA読取[バーコード]JAN-13/JAN-8/UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/Code/39/NW-7/(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey/Code/11、[ポスタルコード]Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UK/Postal/Australian/Postal/Korean/Postal/Authority/code、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200)/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code、【OCR】Machine Readable Travel Documents/OCR-A/B/MSゴシック/MS明朝他/数十種類の汎用的なフォントブザー音鳴動周波数可変設定可能視野角水平: 約38.0度, 垂直: 約28.9度, 対角線: 約46.4度動作温湿度範囲-5~50℃/5~90%RH(非結露/非氷結)保存温湿度範囲-30~60℃/5~90%RH(非結露、非氷結)焦点距離(mm)標準モデル:約72(スキャナ先端から)LED【インジケ-タ-】上部パネル/サイドバ-3色LED表示画素数【読取】30万画素読取角度(°)ピッチ:±65/スキュー:±65/チルト:360読取方式モノクロCMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm:1次元バーコード(Code 39)、0.169mm:GS1 DataBar Composite Code、0.169mm:2次元コード(PDF417 QRコード Data Matrix)動作電圧(V)4.5~5.5落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと
ハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35) オプトエレクトロニクスハンディターミナル Android搭載 高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 業務用 (H-35)オプトエレクトロニクス
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
高性能スキャンエンジン搭載 堅牢 AndroidTM 11 ハンディターミナル「H-35」。OS にAndroidTM 11 を採用し、Qualcomm 社製2.0GHz Octa コアプロセッサを搭載することにより、よりスムーズな処理を実現しました。
仕様【CPU】Qualcomm 2.0 GHz オクタコア、【LPDDR2 ROM】RAM 3GB、【Flash ROM】ROM 32GB、【バイブレーター】あり、【画像取得速度】120fps、【最小PCS値】PCS 0.2以上 MRD≧13%(背景反射率70%以上) EAN/UPC 0.33mm、【幅広バーコード】110mm Code39 分解能0.2mm、【移動体読取】規定なし、【画像出力】規定なし、【抗菌仕様】なし性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気(破壊無)】気中放電:±15kV/直接放電:±8kVブラック質量(g)約287バッテリを含む外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×160×15.5(最大78.4×162.4×17.6)保護等級IP65相当連続使用時間(時間)【電池動作】約20光源【読取】電球色LED、【エイミング】赤色レーザダイオードインターフェース無線WAN:3G WCDMA/4G LTE無線LAN:IEEE802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v 準拠Bluetooth5.1USB3.0 (Type-C端子)NFC:ISO 14443 (Type A、Type B)、ISO 15693、Mifare、Felica (ISO/IEC 18092)nano SIMmicroSD (SDHC/SDXC) 128GB以下バッテリーリチウムイオンバッテリ(3.7V/4300mAh)読取UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、Japan/Postal/Intelligent/Mail/Barcode/POSTNET/PLANET/Netherlands/KIX/Code/UKPostal/Australian/Postal/Korean/PostalAuthority/code、GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード /マイクロ QR コード/Data Matrix (ECC 200)/Maxi Code (Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese Sensible Code/DotCode、【OCR】OCR-A/B(標準搭載) 汎用フォント(ライセンス対応)保証期間1 年間ブザー音スピ-カ 音声SE用と通話用の2種視野角水平 約 50.0°、垂直 約 32.0°、対角 約 58.0°動作温湿度範囲-20~50℃/湿度は規定なし保存温湿度範囲-40~70℃/5~90%RH(非結露)焦点距離(mm)198LED【インジケ-タ-】充電・通知LEDグッドリ-ドLED画素数【読取】1280×800(約100万画素)BluetoothBluetooth(R)5.1読取角度(°)ピッチ角:α=±65ピッチ角の条件はβ=+15、γ=0スキュー角:β=±65スキュー角の条件はα=0、γ=0チルト角:γ=360チルト角の条件は、α=0、β=+15読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)最小分解能1次元:0.076mm (Code39)GS1 Databar:0.169 mmスタック型コード:0.169mm (PDF417、GS1 DataBar Composite)2次元:0.169 mm (QRコード、Data Matrix)動作電圧(V)3.7( リチウムイオンバッテリ)落下耐久(m)1.8からコンクリート床面に20回自由落下後、動作可能なこと
定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカス オプトエレクトロニクス定置スキャナ (NLV-5201) 1次元 / 2次元コード OCR読み取り対応 標準フォーカスオプトエレクトロニクス
60,980税込67,078
1個
18日以内出荷
高速に移動する大量のコードを正確に読みとることができる 1次元コード、2次元コード、OCR対応、定置式スキャナです。 工場の生産ラインや検査ラインの他、PCR検査を行う臨床検査装置にも利用されます。 読取り精度のチューニングを行うソフトウエアツール(UniversalTuningTool)を使用いただくことで、お客様ご自身で読取り環境の変化や読取りエラーの問題を手直しすることが可能になります。
仕様【読取確認】サイドバー3色LED表示、【読み取りフォント(OCR)】OCR-A・OCR-B、【PCS値】0.3 以上/反射率差 (MRD) 23% 以上、【傾斜読取】ピッチ角度:±65度/スキュー角度:±65度/チルト角度:360度、【移動本体読取】2.54m/sec @UPC/EAN 0.33mm、【幅広バーコード】幅 100mm @code39 0.2mm(深度 168mm)、【EMC】VCCI クラス B / FCC Part 15 Subpart B Class B / EN 55032 Class B, EN 55024、【画像出力】Windows Bitmap、JPEG、性能【耐静電気(非破壊)】15kV質量(g)約125(ケーブルを除く)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約41.1×33×24保護等級IP65相当光源【読取】電球色LED×1個インターフェースFull-Speed 12 Mbps (HID/COM)、USB-A読取[バーコード]UPC-A/UPC-E/UPC-A/Add-on/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-8/EAN-13/Add-on/EAN-8/Add-on/JAN-8/JAN-13/Code/39/NW-7(Codabar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/Code/93/Code/128/GS1-128/MSI/Plessey、[GS1/データバー/コンポジット]GS1/DataBar/GS1/DataBar/Limited/GS1/DataBar/Expanded/Composite/GS1/DataBar/Composite/GS1-128/Composite/EAN/Composite/UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QR コード/マイクロQR コード/Data Matrix (ECC 200 )/MaxiCode/Aztec Code/Chinese-sensible code動作温湿度範囲0~50℃/20~85%RH (非結露/非氷結)保存温湿度範囲-20~60℃/20~90%RH(非結露、非氷結)ケーブル1.5m ストレ-ト標準安全規格【LED 安全規格】IEC 62471 リスク免除グループ使用周囲照度(Lx)蛍光灯:10000以下、太陽光:100000以下コネクタUSB-A読み取り速度1 次元コード:40スキャン/秒・2 次元コード:25スキャン/秒読取方式CMOSエリアセンサ(白・黒)最小分解能1 次元バーコード:0.1mm、2 次元コード:0.169mm動作電圧(V)RS-232C/USB共通:4.5~5.5落下耐久(m)0.75からコンクリート床面に計15回(ケーブル取り付け面を除く5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと