カテゴリ
- 梱包用品(2)
絞り込み
ブランド
- オプトエレクトロニクス
- BIGM(丸山製作所)(29)
- サンワサプライ(3)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- TOA(2)
- WUBEN(ウーベン)(2)
- ELPA(1)
- ムラテックKDS(1)
- ダイニチ工業(1)
- 二村機器(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- ホンダ(1)
- ALBA(アルバ)(1)
- 日進(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- アイメックス(1)
- AUTONICS(オートニクス)(1)
- D'Addario(1)
- ニクニ(1)
「l-46r」の検索結果

レーザーバーコードリーダー
オプトエレクトロニクス¥22,980税込¥25,2781個当日出荷新規光学系を採用し、タッチ読み取りから遠方は実力値でエレメント幅1.0mmバーコードを1mまで読み取り可能です。高分解能や幅広コードも容易に読み取れます。赤色レーザ走査光の使用により、暗所の手ブレ性能や高照度下での視認性に優れています。標準マルチインターフェイスをサポートしました。交換ケーブル方式およびマルチインターフェイスを採用し、ケーブルの交換およびインターフェイスがUSB-HID、USB-COMおよびRS-232Cに対応しています。強化されたケーブルコネクタは、容易なケーブル交換方式でありながら、屈曲や引張に強い構造を実現しました。交換ケーブルは、L-46RおよびL-46Xで共通です。バイブレーション機能を搭載、手のひらで読み取りを認識できるため、医療や生産現場向けにも安心してご使用いただけます。また、トリガキー長押しによりバイブレーションとブザーのON/OFFができるサイレントモード機能があります。「データウィザード」機能により、データ編集読み取りおよびデータ編集出力が可能です。仕様【抗菌】JIS Z 2801 相当(白色モデル)その他耐外乱光:【太陽光】80,000 lx以下【蛍光灯】4,000 lx以下/ 【耐移動体】6m/s (分解能0.33mm UPC/EAN) / 【耐静電気】(破壊無)15kV / 【SRAM】96KB / 【PCS値】最小0.2以上 / 【PCS値】最小0.3 以上,反射率差 (MRD) 32% 以上 / 【耐外乱光】10,000 lx 以下色白色質量(g)約111(ケーブルを除く)外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約105.4×60×153.4角度(°)【走査】48(±5)対応【ブザー】鳴動周波数可変設定可能光源赤色半導体レーザ (波長:645~664nm(25℃))消費電流(mA)【動作】155【待機】26 (USB)【検知状態】60読取【コード】UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN/JAN-13, EAN-13 Add-on, EAN/JAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, MSI/Plessey, Matrix 2 of 5, Code 11, GS1 DataBar, GS1 DataBar Limited, GS1 DataBar Expanded動作温湿度範囲【温度】-5~50℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)保存温湿度範囲【温度】-30~60℃ / 【湿度】5~90%RH(非結露、非氷結)使用CPU32bit CISC防塵・防滴IP42相当バーコード【幅広】110mm(分解能0.2mm Code39)安全規格【レーザー】IEC/EN 60825-1 Class 2、CDRH Class 2、JIS C 6802 クラス 2EMC規格EN 55035, EN 55032 Class B、FCC Part 15 Subpart B Class B、VCCI クラス B振動【バイブレータ】振動モータ (初期設定無効/オプション)読み取り速度100scan /sec強度高さ1.8mからコンクリート床面に15回(5面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと。インターフェイスFull-Speed 12 Mbps USB(HID/COM)プラグ-A, RS-232C D-sub9pinインジケータ上部パネル/サイドバー 青色LED表示読取角度(°)±50(デッドゾーン±8読取方式往復振動型最小分解能0.076mm(3mil)動作電圧(V)USB仕様:4.5~5.5ROM【Flash】512KB + 32KB