カテゴリ

  • 制御機器(55)
    • キャビネットパーツ(20)
    • 盤用キャビネット(16)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • 日東工業(133)
  • 河村電器産業(314)
  • Panasonic(パナソニック)(102)
  • イサムエアゾール(1)
  • 篠原電機(6)
  • 未来工業(3)
  • テンパール工業(95)
  • 鎌田信号機(66)
  • 神東塗料(35)
  • TAKIGEN(タキゲン)(4)
  • アート(3)
  • オリエンタルモーター(2)
  • ベッセル(2)
  • 岡田装飾金物(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(1)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(51)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「2.5y9/1」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 補正用塗料(タッチアップペイント) 内外電機

    補正用塗料(タッチアップペイント)

    内外電機(8件のレビュー)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。筆付ですから色塗りが可能です。
    仕様タッチアップペイント(筆付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 補正用塗料(スプレー式) 内外電機

    補正用塗料(スプレー式)

    内外電機(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
    仕様スプレー式RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(4件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1面ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形材質ボディ:鉄板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)扉形式片開き
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形材質ボディ:鉄構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片開き
  • 電線固定金具 内外電機

    電線固定金具

    内外電機
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
  • PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用 内外電機

    PK形仮設用プラスチックボックス屋内屋外仮設用

    内外電機(2件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    電柱やボール等に簡単に取付けられるよう両側面に取付穴が設けてあります。本体は木ネジが直接使用できる構造になっておりますので木板は付いておりません。
    仕様屋外仮設形材質P.P樹脂保護等級IPX3扉開閉方式片開RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機

    角形ルーバー・難燃性 PS製

    内外電機
    3,798税込4,178
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質ベージュ色:ABS製、クリーム色:PS製寸法A(mm)120寸法F(mm)105寸法D(mm)97寸法E(mm)97寸法B(mm)120寸法C(mm)14寸法G(mm)105RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(2件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様露出形材質ボディ:鉄構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋内アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片開き
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)設置場所屋外アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)扉形式片開き
  • PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形 内外電機

    PBI形プラスチックボックス屋内・屋外兼用形

    内外電機(1件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1面
    翌々日出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋内・屋外兼用形材質ABS樹脂保護等級IP33扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • KWH形化粧ボックス 内外電機

    KWH形化粧ボックス

    内外電機
    4,298税込4,728
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    計器箱収納の化粧ボックスです。
    材質ACS樹脂カバー:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • 鉄製基板 内外電機

    鉄製基板

    内外電機
    1,498税込1,648
    1面ほか
    4日以内出荷
  • SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機

    SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

    内外電機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
    クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機

    SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形

    内外電機
    31,980税込35,178
    1面
    翌々日出荷
    屋根部が扉面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル取り外しハンドル PH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8 × 16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形片扉

    内外電機(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1面
    翌々日出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形両扉

    内外電機
    36,980税込40,678
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機
    35,980税込39,578
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形 内外電機

    SK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用水切防水形

    内外電機
    29,980税込32,978
    1面
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルPH-52(封印付)保護等級IP44有効深さ(mm)160扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
  • ステンレス製基台 内外電機

    ステンレス製基台

    内外電機
    19,980税込21,978
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • BWH形化粧プレート 内外電機

    BWH形化粧プレート

    内外電機
    1,998税込2,198
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    計器箱取付の化粧プレートです。
    材質ACS樹脂ベース:クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機

    SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

    内外電機
    32,980税込36,278
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
    クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • PBI形プラスチックボックス屋内形 内外電機

    PBI形プラスチックボックス屋内形

    内外電機(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋内形材質ABS樹脂材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • フリーアクセスフロア用基台 内外電機

    フリーアクセスフロア用基台

    内外電機
    14,980税込16,478
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    付属品本体連結用ボルト(M10×35、ばね座金、平座金付)×4本材質板厚(mm)2.3、4.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • PBO形プラスチックボックス屋外防雨形 内外電機

    PBO形プラスチックボックス屋外防雨形

    内外電機
    11,980税込13,178
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋外防雨形屋根ねじ締形材質ABS樹脂保護等級IP33扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形 内外電機

    RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形

    内外電機
    43,980税込48,378
    1面
    翌々日出荷から9日以内出荷
    継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
    仕様屋外水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • BFP形フリープレート 内外電機

    BFP形フリープレート

    内外電機
    2,398税込2,638
    1面
    翌々日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久性に優れ、強度も抜群。木板感覚で取付けも自由自在。付けたい所へ、付けたい器具が自由自在に取付けられ使用時の美観を損ないません。木板等に見られる割れ、反り、ヒビの心配が全くありません。雨水等による腐食も無く、耐久性を誇ります。ハイプロスイッチ、配電函、プラボックス、積算電力量計、メーターボックス、安定器、ブレーカー等を木板感覚で取付けられます。57mm(760g)の鋼球を1mの高さから落下させても全く異常がないほどの、衝撃強度を誇ります。Φ2~Φ5mmの木ねじがご使用いただけます。屋外使用時には、下部水抜き穴(2箇所)を切り取って下さい。鋼管ポール取り付け時には、ポールステーをご利用下さい。
  • HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機

    HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

    内外電機(1件のレビュー)
    53,980税込59,378
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
  • 電子式警報盤(無電圧接点受用) 内外電機

    電子式警報盤(無電圧接点受用)

    内外電機(1件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1面
    3日以内出荷
    用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認形状(箱体)露出形種類警報盤
  • 電子式警報盤(無電圧接点受用) 内外電機

    電子式警報盤(無電圧接点受用)

    内外電機
    75,980税込83,578
    1面
    3日以内出荷から5日以内出荷
    設定により信号自己保持設定となり警報信号が解除されても履歴が残ります。0.1s以上の警報信号入力で保持します。電源はAC100-200Vどちらでもご使用いただけます。ブザーストップにより警報を停止した後でも、他の回路に警報が受信されると、再度ブザーが鳴動します。リレーによる無電圧a接点の外部一括警報出力機能付きです。外部にブザーを増設する際の接点出力機能付です。外部よりブザーを停止できます。内蔵タイマーによりブザーの鳴動を自動停止できます。操作スイッチの設定により、ブザー鳴動をキャンセルし、ファン・ポンプなどの運転表示に使用できます。キュービクルなどの高圧地絡警報信号を入力できます。
    用途高圧地絡警報、設備の過負荷故障警報、電動機の運転確認種類警報盤塗装色ナイガイクリーム色マンセル記号2.5Y9/1
  • メーターボックス用取付板 内外電機

    メーターボックス用取付板

    内外電機(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1面
    4日以内出荷
    プラスチック計器箱の取り付けにご使用下さい。
    材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーパッド 内外電機

    コーナーパッド

    内外電機
    1,798税込1,978
    1セット(4個)
    4日以内出荷
    キャビネット扉面のカドに取り付け、クッションの役目を果たします。 事故ケガを防ぎます。
    適合M形キャビネットなどに使用セット内容1セット4個入材質ポリエチレン樹脂色(マンセル値)クリーム(2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • セパレータ(鉄製) 内外電機

    セパレータ(鉄製)

    内外電機
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    盤内の系統を区別をする際にご利用下さい。
    材質鉄板製厚さ(mm)1.2塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸形ルーバー・難燃性 PS製 内外電機

    丸形ルーバー・難燃性 PS製

    内外電機
    2,298税込2,528
    1台
    4日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質AES寸法A(mm)120寸法D(mm)110~113寸法B(mm)110寸法C(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーバー・金属製 内外電機

    ルーバー・金属製

    内外電機
    7,698税込8,468
    1セット(2個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    厚さ(mm)1.6寸法B(mm)130寸法C(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • FWH形化粧プレート・フードカバー付 内外電機

    FWH形化粧プレート・フードカバー付

    内外電機
    2,598税込2,858
    1面
    4日以内出荷
    フードカバー付の化粧ベースです。
    材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ルーバー 内外電機

    ルーバー

    内外電機
    4,998税込5,498
    1セット(2個)
    4日以内出荷から11日以内出荷
    盤内の放熱にご利用下さい。
    材質鉄製黒色(N-1)寸法B(mm)130寸法C(mm)9基材厚さ(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • 強化耐候形メーター取付板・カバー付 内外電機

    強化耐候形メーター取付板・カバー付

    内外電機
    9,298税込10,228
    1面
    4日以内出荷
    屋外(耐侯形メーター使用)・屋内兼用形です。裏面配線による引込口配線美化工法に最適です。カバーは封印できる構造です。
    仕様屋内屋外兼用形カバー付材質ACS樹脂クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • TWH形化粧プレート・防滴カバー付 内外電機

    TWH形化粧プレート・防滴カバー付

    内外電機
    4,998税込5,498
    1面
    4日以内出荷
    防滴カバー付の化粧ベースです。
    仕様1Φ(3Φ)3W(1Φ2W)30A:1個用防滴カバー付材質ACS樹脂質量(kg)0.69クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)外寸法(縦×横×深さ)(mm)353×228×175RoHS指令(10物質対応)対応
  • MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機

    MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形

    内外電機
    15,980税込17,578
    1面
    7日以内出荷
    放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
  • 主幹プレート 内外電機

    主幹プレート

    内外電機
    879税込967
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    材質難燃性PS製クリーム色(2.5Y9/1)