カテゴリ
- 制御機器(88)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 内外電機
- モノタロウ(3)
- Panasonic(パナソニック)(522)
- SMC(460)
- テンパール工業(214)
- 河村電器産業(212)
- 明工社(187)
- 日東工業(114)
- 三菱電機(89)
- ノーリツ(85)
- アメリカン電機(72)
- StarTech.com(48)
- サンワサプライ(39)
- RS PRO(37)
- CKD(34)
- エレコム(33)
- エスコ(30)
- 三菱電機エンジニアリング(30)
- 神保電器(27)
- omron(オムロン)(26)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2p 20a」の検索結果

Q形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付
内外電機¥369,800~税込¥406,780~1面5日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数20
Q形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付
内外電機¥269,800~税込¥296,780~1面5日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付
内外電機¥239,800~税込¥263,780~1面5日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
H形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付
内外電機¥399,800~税込¥439,780~1面5日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A
S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P12回路以下付
内外電機¥289,800~税込¥318,780~1面5日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤フル2線式リモコンリレー1P20回路以下付
内外電機¥399,800~税込¥439,780~1面5日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20Aリモコンリレー実装数20
プラグイン小形漏電ブレーカ
内外電機¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷から9日以内出荷定格感度電流(mA)30寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内
コンパクト漏電ブレーカ三菱
内外電機¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側:線押え端子 M5接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E動作時間(s)0.1以内
HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
内外電機(1件のレビュー)¥49,980税込¥54,9781パック翌々日出荷から7日以内出荷有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)鉄基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
H形電灯分電盤非常回路2回路付
内外電機¥49,980~税込¥54,978~1面3日以内出荷種別非常回路:プラグイン小形ブレーカ容量非常回路:PSCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤電灯2系統
内外電機¥109,800~税込¥120,780~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(電灯2)PSCB2P1E20A
H形電灯分電盤上部スペース付
内外電機¥54,980~税込¥60,478~1面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤上下部スペース付
内外電機¥64,980~税込¥71,478~1面3日以内出荷から7日以内出荷横(mm)400種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤タイムスイッチ付
内外電機¥74,980~税込¥82,478~1面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤下部スペース付
内外電機¥55,980~税込¥61,578~1面3日以内出荷から7日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤自動点滅回路付
内外電機¥76,980~税込¥84,678~1面3日以内出荷から5日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
S形電灯分電盤電灯2系統
内外電機¥109,800~税込¥120,780~1面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)CMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
Q形電灯分電盤タイムスイッチ制御回路付
内外電機¥129,800~税込¥142,780~1面3日以内出荷から5日以内出荷横(mm)500種別タイムスイッチ制御回路:コンパクトブレーカ容量タイムスイッチ制御回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤非常回路2回路付
内外電機¥65,980~税込¥72,578~1面3日以内出荷横(mm)500種別非常回路:コンパクトブレーカ容量非常回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
H形電灯分電盤2次送り遮断器KMCB付
内外電機¥64,980~税込¥71,478~1面3日以内出荷種別2次送り:協約形ブレーカ種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
Q形電灯分電盤電灯2系統
内外電機¥109,800~税込¥120,780~1面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯1)プラグインブレーカ/(電灯2)コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯1)PMCB2P1E50AF/20A/(電灯2)CMCB2P1E20A
Q形電灯分電盤非常回路2回路付
内外電機¥65,980~税込¥72,578~1面3日以内出荷横(mm)500種別非常回路:コンパクトブレーカ容量非常回路:CMCB2P1E20A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグインブレーカ分岐ブレーカ容量PMCB2P1E50AF/20A
H形電灯分電盤1次送り遮断器MCCB付
内外電機¥71,980~税込¥79,178~1面3日以内出荷種別1次送り:配線用遮断器種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ分岐ブレーカ容量PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A
H形電灯分電盤単独遮断器KMCB2回路付
内外電機¥78,980~税込¥86,878~1面3日以内出荷種別単独遮断器:協約形ブレーカ容量単独遮断器:KMCB3P50A種類標準分電盤分岐ブレーカ種類プラグイン小形ブレーカ
H形電灯動力混合分電盤
内外電機¥109,800~税込¥120,780~1面3日以内出荷種類標準分電盤分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
H形電灯動力混合分電盤
内外電機¥159,800~税込¥175,780~1面3日以内出荷横(mm)500深さ(mm)160種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類(電灯)プラグイン小形ブレーカ/(動力)協約形ブレーカ分岐ブレーカ容量(電灯)PSCB2P1E30AF/20A/PSCB2P2E30AF/20A/(動力)KMCB3P50AF/30A
S形電灯分電盤下部スペース付
内外電機¥75,980~税込¥83,578~1面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤主幹ブレーカ種類漏電遮断器分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤タイムスイッチ付
内外電機¥87,980~税込¥96,778~1面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤自動点滅回路付
内外電機¥92,980~税込¥102,278~1面3日以内出荷から5日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A
S形電灯分電盤上下部スペース付
内外電機¥75,980~税込¥83,578~1面3日以内出荷横(mm)500種類標準分電盤分岐ブレーカ種類コンパクトブレーカ分岐ブレーカ容量CMCB2P1E50AF/20A