カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 内外電機
- ナカバヤシ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ニッサン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「EZ-501」の検索結果

盤用キャビネット
内外電機¥48,980~税込¥53,878~1面翌々日出荷から7日以内出荷仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
M形盤用キャビネット露出形両扉
内外電機¥53,980税込¥59,3781面翌々日出荷から7日以内出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応