カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 内外電機
- Panasonic(パナソニック)(125)
- 河村電器産業(51)
- テンパール工業(50)
- ニッセイ(36)
- 日東工業(24)
- 椿本チエイン(22)
- 三菱電機(22)
- 三ツ星ベルト(22)
- PISCO(ピスコ)(18)
- TP-LINK(16)
- サンワサプライ(14)
- ALBA(アルバ)(12)
- StarTech.com(12)
- KANA(片山チエン)(11)
- バンドー化学(11)
- ABB(10)
- エスコ(8)
- ダイヤトレンド(7)
- Hollister(7)
- ブランドをもっと見る
「af30」の検索結果

プラグイン小形漏電ブレーカ
内外電機¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内