カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- 内外電機
- 三菱電機(9)
- 日東工業(2)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- テンパール工業(2)
- LS ELECTRIC(旧 LS産電)(1)
- 富士電機(1)
- KSフィルター(1)
「bv-c1 20a 30ma」の検索結果

プラグイン小形漏電ブレーカ
内外電機¥6,498~税込¥7,148~1個当日出荷から9日以内出荷寸法A(mm)18寸法D(mm)55寸法B(mm)90寸法C(mm)44接続方法電源側:プラグイン方式、負荷側:速結端子接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:1.25~5.5定格感度電流(mA)30フレーム(AF)30動作時間(s)0.1以内