カテゴリ
- 制御機器(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
- 内外電機
- SMC(4)
- 三菱電機(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(1)
- FACOM(1)
「bv-c2 20a」の検索結果

コンパクト漏電ブレーカ三菱
内外電機1個欠品中定格電圧(V)AC100-200寸法A(mm)25寸法D(mm)77定格電流(A)20寸法B(mm)96寸法C(mm)60端子構造負荷側:線押え端子 M5接続可能電線(mm2)単線:Φ1.6~2.6、より線:2~8定格遮断容量(kA)5(100/200V)、2.5(200V)定格感度電流(mA)30極数・素子数2P2E動作時間(s)0.1以内