カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- 内外電機
- コクヨ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cr-fg70」の検索結果
特価

RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形
内外電機¥44,980税込¥49,4781面9日以内出荷継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応