カテゴリ

  • 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • オカムラ(岡村製作所)(2,677)
  • BIGM(丸山製作所)(277)
  • SMC(49)
  • コノエ(43)
  • MAZDA(マツダ)(38)
  • タカラスタンダード(24)
  • CKD(21)
  • LION (ライオン事務器)(18)
  • ノーリツ(17)
  • エスコ(15)
  • ホンダ(15)
  • ニッサン(15)
  • 三島精器(15)
  • オーム電機(14)
  • NACHI(不二越)(13)
  • ノーブランド(13)
  • 不二貿易(13)
  • テラオカ(ANEX)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「d820」の検索結果

関連キーワード
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(4件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    材質ボディ:鉄扉形式片開き仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(2件のレビュー)
    25,980税込28,578
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)材質(フレーム)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    扉形式片開き設置場所屋外仕様屋外水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機

    SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

    内外電機
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
    クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機
    35,980税込39,578
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • M形盤用キャビネット露出形両扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形両扉

    内外電機
    41,980税込46,178
    1面
    翌々日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)扉開閉方式両開材質(ボディ)設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形 内外電機

    SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形

    内外電機
    98,980税込108,878
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    ■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。
    クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
  • 鉄製基板 内外電機

    鉄製基板

    内外電機
    4,198税込4,618
    1面ほか
    4日以内出荷
  • MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機

    MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形

    内外電機
    43,980税込48,378
    1面
    7日以内出荷
    放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
  • MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機

    MB形盤用キャビネット埋込形両扉

    内外電機
    44,980税込49,478
    1面
    7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
  • MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色) 内外電機

    MB形盤用キャビネット埋込形片扉(クリーム色)

    内外電機
    28,980税込31,878
    1面
    7日以内出荷
    仕様埋込形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色クリーム色材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)2.5Y9/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
  • MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色) 内外電機

    MB形盤用キャビネット埋込形片扉(ベージュ色)

    内外電機
    25,980税込28,578
    1面
    7日以内出荷
    仕様埋込形ベージュ色(マンセル値:5Y7/1)板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)塗装色ベージュ色扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応特性■分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。■塗装は耐候性、耐塩性に優れた粉体塗装を採用しています。■ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
  • WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付 内外電機

    WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付

    内外電機
    41,980税込46,178
    1面
    7日以内出荷
    WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
    仕様露出形保護等級IP2XD有効深さ(mm)160材質(フレーム)鉄 1.6mm塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット 内外電機

    ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット

    内外電機
    109,800税込120,780
    1面
    8日以内出荷から9日以内出荷
    耐候性、耐塩性、耐食性に優れたステンレス鋼板。塩害地区から化学薬品工場まで幅広くお使いいただけます。
    材質ステンレス扉開閉方式片開アース端子銅製 国土交通省仕様 ネジ M8×16(緑頭)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形 内外電機

    RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形

    内外電機
    55,980税込61,578
    1面
    9日以内出荷
    ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    仕様水切形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
  • HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機

    HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

    内外電機
    77,980税込85,778
    1面
    9日以内出荷
    屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドアハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)上部:160下部:170塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製上部:25mm下部:15mmWHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1材質(扉)鉄 1.6mmスイッチスペースELCB3P100A×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ジョイントキャビネット 内外電機

    ジョイントキャビネット

    内外電機
    49,980税込54,978
    1面
    13日以内出荷
    カーボンニュートラルの実現を目指す塗装レス・溶接レスのキャビネット。一部溶接された部材を使用しております。脱炭素化を目指し、生産に必要な電気・ガスの使用量を大幅に削減。CO2排出量を抑えた環境にやさしいキャビネット。取り外しができるプレート。必要な面のプレートを取り外すだけで簡単に入線ができます。分解できるパーツ。重量分散ができ、1人でも設置できます。また、パーツを入れ替えるだけで将来的にキャビネットサイズの拡張も可能です。カスタマイズ。背面板を取り外し基盤を移動させることによって加工なしで背面から入線ができます
    材質高耐食性めっき鋼板板厚(mm)ドア・フレーム・プレート ・背面/各1.6ハンドルスイングハンドル (キーNo.NCH200)、小 (NCH-13) タテ1000mm以下、中 (NCH-12) タテ1100mm以上塗装なしアース端子銅製 国土交通省仕様 ねじ M8 × 16(緑頭)ドア片開RoHS指令(10物質対応)対応