カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • 日東工業(8)
  • 未来工業(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ワゴジャパン(1)
  • 神保電器(1)
  • 河村電器産業(1)
  • 八光電機製作所(1)
  • 東名通信工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「idf 盤」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(3件のレビュー)
    ¥7,798~税込¥8,578~
    1面ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。 塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6材質(フレーム)鉄扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • 制御盤キャビネット 内外電機

    制御盤キャビネット

    内外電機(4件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1面ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    材質ボディ:鉄扉形式片開き仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
  • 盤用キャビネット 内外電機

    盤用キャビネット

    内外電機(2件のレビュー)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1面ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    保護等級IP2XD材質ボディ:鉄扉形式片開き設置場所屋内仕様露出形構造露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)材質(フレーム)鉄扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチックボックス 内外電機

    プラスチックボックス

    内外電機(27件のレビュー)
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1面
    当日出荷
    ドア部が透明ですので内部機器の監視に適しています。海浜地域などの塩害を受けやすい所に最適です。アース工事が不要です。穴あけ等の加工が容易です。
    仕様屋根無し材質【ドア】AS樹脂、【ボデー】ABS樹脂材質(本体)ABS保護等級IP33扉開閉方式片開設置場所屋内屋外兼用材質(基板)木製 15mm材質(扉)ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応取付基板木製基板(15mm)
  • コントロールボックス 内外電機

    コントロールボックス

    内外電機(13件のレビュー)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1面
    当日出荷から4日以内出荷
    パッキン付なので外部からの塵を防ぎ内部機器を保護します。 塵をきらう制御機器の収納にご利用下さい。 キャッチクリップを使用していますので南京錠での施錠も可能です。
    保護等級IP4X仕様防塵パッキン付ハンドルキャッチクリップ(SUS) C-1537-A-4扉開閉方式片開アース端子端子ネジ 黄銅M6×10
mdf 材特集
  • おすすめ人気ランキング
  • mdf 材