カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • 河村電器産業(248)
  • Panasonic(パナソニック)(105)
  • ヤマモトレーシング(81)
  • ハンマーキャスター(63)
  • モートーン(36)
  • エスコ(31)
  • ユーエイキャスター(16)
  • U-KANAYA(16)
  • 日東工業(14)
  • 東正車輛(12)
  • ハリケーン(11)
  • 岡本工機(11)
  • コクヨ(10)
  • TRUSCO(9)
  • サンワサプライ(8)
  • アルインコ(7)
  • 音羽電機工業(7)
  • 八州電工(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mcb」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
cb管特集
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
"mcb" 内外電機 【通販モノタロウ】