カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • Wera(5)
  • ジョー・プリンス竹下(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph-89-3」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • M形盤用キャビネット露出形片扉 内外電機

    M形盤用キャビネット露出形片扉

    内外電機(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1面
    翌々日出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 15mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形 内外電機

    RGO形窓付制御盤キャビネット屋外水切防水形

    内外電機
    38,980税込42,878
    1面
    翌々日出荷から9日以内出荷
    継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
    有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様屋外水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形 内外電機

    MV形熱機器収納(スリット付)キャビネット露出形

    内外電機
    13,980税込15,378
    1面
    7日以内出荷
    放熱用スリットにより、盤内の温度上昇を防ぎます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
  • TM-G形テナント盤キャビネット・2段ドア 露出形 内外電機

    TM-G形テナント盤キャビネット・2段ドア 露出形

    内外電機
    39,980税込43,978
    1面
    7日以内出荷
    WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。WHM部のドアは封印加工できます。スイッチ、分電盤同一キャビネット内に収納できます。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
    有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形2段ドアハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mmWHMスペース120A×1材質(扉)鉄 1.6mm
  • ML形ルーバー付テレビ共聴器キャビネット露出形 内外電機

    ML形ルーバー付テレビ共聴器キャビネット露出形

    内外電機
    14,980税込16,478
    1面
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付 内外電機

    WM-G形テナント盤キャビネット露出形 検針窓付

    内外電機
    29,980税込32,978
    1面
    7日以内出荷
    WHM単(3)相3線式120(60)Aの収納が可能です。耐候形電力量計は単(3)相3線式30Aまで収納が可能です。検針窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
    有効深さ(mm)160塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製 25mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • MB形盤用キャビネット埋込形両扉 内外電機

    MB形盤用キャビネット埋込形両扉

    内外電機
    38,980税込42,878
    1面
    7日以内出荷
    分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。
    仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
  • ML形安定器収納キャビネット露出形 内外電機

    ML形安定器収納キャビネット露出形

    内外電機
    22,980税込25,278
    1面
    7日以内出荷
    ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。ドア面にルーバー加工しておりますので半埋込ができます。塗装(粉体塗装)は耐候性に優れた塗装です。
    塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様露出形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XB材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
  • RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形 内外電機

    RL形熱機器収納(ルーバー付)キャビネット水切形

    内外電機
    35,980税込39,578
    1面
    9日以内出荷
    ルーバー加工により盤内の温度上昇を防ぎます。発熱機器(保安器、トランス、コンデンサー等)の収納に最適です。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
    仕様水切形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm
  • RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機

    RG形窓付制御盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

    内外電機
    37,980税込41,778
    1面
    9日以内出荷
    継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 開閉可能なメーターパネル付です。 監視窓は3mm強化処理ガラスを使用しています。
    有効深さ(mm)180塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)仕様屋内屋外兼用・水切防水形ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3P)保護等級IP44扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)鉄製 2.3mm材質(扉)鉄 1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応