カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • ジョー・プリンス竹下(6)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(4)
  • Omnifit(4)
  • MAZDA(マツダ)(3)
  • brother(ブラザー)(2)
  • 若井産業(2)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(2)
  • 椿本チエイン(1)
  • TRUSCO(1)
  • NOK(1)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(1)
  • ACE(エース)(1)
  • ポップリベット・ファスナー(1)
  • Roadpartner(マツダ)(1)
  • コマドリル(1)
  • 大阪魂(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ph53」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    2,198税込2,418
    1台
    当日出荷
    本体のみ
    仕様止め金付種別本体のみ材質亜鉛合金(ZDC)備考止め金付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 取り外しハンドル 内外電機

    取り外しハンドル

    内外電機(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1台
    当日出荷
    仕様止め金付種別ハンドルセット材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ 内外電機

    ステンレス製取り外しハンドル 本体のみ

    内外電機
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    材質ステンレス製RoHS指令(10物質対応)対応
  • SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形 内外電機

    SHK形ステンレス製引込計器盤キャビネット水切防水形

    内外電機
    119,800税込131,780
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.5ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173塗装色ベージュ色材質(ボディ)ステンレスアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)ステンレス基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12色(マンセル値)5Y7/1RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
  • HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機

    HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

    内外電機(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1パックほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形2段ドア板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)(メーター取付部)160、(スイッチ部)173材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製材質(扉)基板厚(mm)(メーター部)25、(スイッチ部)12RoHS指令(10物質対応)対応パッキン付(発泡ポリウレタン)材質(窓)3mm強化処理ガラス材質(窓枠)樹脂製
  • HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形 内外電機

    HK形引込計器盤キャビネット屋内屋外兼用・水切防水形

    内外電機
    66,980税込73,678
    1面
    9日以内出荷
    屋根部がドア面より突き出ていないため屋内屋外兼用でご利用できます。検針窓枠は樹脂製でシンプルなデザインです。検針窓は.mm強化処理ガラスを使用しています。全電力管内向(耐候形メーター取付可)
    仕様屋内屋外兼用・水切防水形パッキン付2段ドアハンドル取り外しハンドルメーター部:PH-52(封印付)スイッチ部:PH-53保護等級IP44有効深さ(mm)上部:160下部:170塗装色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(基板)木製上部:25mm下部:15mmWHMスペース1Φ(3Φ)3W:120A×1材質(扉)鉄 1.6mmスイッチスペースELCB3P100A×1RoHS指令(10物質対応)対応