カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • 内外電機
  • 工進(4,396)
  • RS PRO(105)
  • SK11(85)
  • 音羽電機工業(76)
  • 渡辺電機工業(72)
  • オカムラ(岡村製作所)(61)
  • 日立産機システム(44)
  • APEM(37)
  • SANKOSHA(サンコーシャ)(32)
  • メディアカバーマーケット(28)
  • StarTech.com(27)
  • SHIMANO(シマノ)(26)
  • CKD(22)
  • omron(オムロン)(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
  • プリンストン(15)
  • Zebra Technologies(15)
  • CROPS(クロップス)(14)
  • 昭電(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「spd」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 盤用SPD 内外電機

    盤用SPD

    内外電機
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    各種電気・電子・通信機器などの電源回路を雷サージから保護します。 機能が正常であることを表示灯で確認することができます。 外形寸法はJIS協約形配線用遮断器(3極用)に準拠しています。 分岐MCCB用の銅帯が利用できます。 取付方法は取付金具、DINレール、連接取付板取り付けのいずれも可能です。 感電防止カバー付
    使用温度範囲(℃)-20~+50保護等級IP20(感電防止端子カバーを取付状態による)最大使用電圧(V)単相2線:110、230 AC単相3線:110/220 AC三相3線:230 AC動作開始電圧(V)線間:540V±10%(直流1mA印加時の動作電圧を示す)公称放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:5最大放電電流(8/20μs)(kA)線間/対地間:10(3回)電圧防護レベル(V)線間/1300以下 対地間/1500以下
pda特集