カテゴリ
- 制御機器(12)
絞り込み
ブランド
- 内外電機
- 廣杉計器(21)
- MAZDA(マツダ)(16)
- SMC(9)
- SKF(日本エスケイエフ)(8)
- 鹿島化学金属(UKB)(7)
- 日東工業(4)
- ノーブランド(4)
- ホンダ(3)
- NSK(日本精工)(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- 三ツ星ベルト(2)
- KVK(2)
- TOSTEM(LIXIL)(2)
- 瓜生製作(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- NMB(ミネベア)(1)
- IKO(日本トムソン)(1)
- 槌屋ヤック(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「z608」の検索結果

制御盤キャビネット
内外電機(4件のレビュー)¥44,980~税込¥49,478~1面ほか当日出荷から7日以内出荷屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。材質ボディ:鉄扉形式片開き仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)鉄アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
盤用キャビネット
内外電機¥39,980~税込¥43,978~1面翌々日出荷から7日以内出荷仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SSKF形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形
内外電機¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から8日以内出荷材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。 屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
M形盤用キャビネット露出形両扉
内外電機¥41,980~税込¥46,178~1面翌々日出荷から7日以内出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様露出形板厚(mm)(ドア/ボデー/前面枠)1.6ハンドルスイングハンドル(キーNo.NCH200)、小(NCH-13)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄設置場所屋内用アース端子銅製 ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄RoHS指令(10物質対応)対応
SSKW形ステンレス製屋内屋外兼用盤キャビネット水切防水形
内外電機¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷から8日以内出荷■材質にステンレス鋼板製を使用、耐候性・耐塩性・耐蝕性に優れています。■屋根部がドア面より突き出ないため屋内屋外兼用でご利用できます。色クリーム色(マンセル値:2.5Y9/1)
MB形盤用キャビネット埋込形両扉
内外電機¥44,980税込¥49,4781面7日以内出荷分電盤、制御盤、開閉器盤、端子盤、TV機器収納用、情報通信機器収納用などにもご使用いただける多用途形です。塗装(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。ボデー(本体)は2段折曲げ加工による補強です。仕様埋込形ハンドルスイングハンドル(キーNo.G200N)小(PH-89-3)保護等級IP2XD材質(フレーム)鉄 1.6mm扉開閉方式両開材質(ボディ)鉄 1.6mmアース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)鉄 1.6mm