カテゴリ
- 清掃用品(2)
絞り込み
ブランド
- FESTOOL
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(8)
- ユーアールディ(12)
- 三商(1)
- 岩田製作所(3)
- 東洋技研(4)
- 神港テクノス(1)
「ctl36」の検索結果

集塵機 CTL 36 標準セット
FESTOOL¥249,800税込¥274,7801台翌々日出荷乾湿両用掃除機としても使用できます。 ホースに帯電防止処理付です。 工具のON/OFFに合わせて集じん機を連動させることができます。幅(mm)365高さ(mm)596奥行(mm)630消費電力(W)1200集塵容量(L)36騒音値(dB)71最大風量(m3/min)3.9最大真空圧(kPa)24
セルフクリーン集塵フィルターバッグ CT
FESTOOL¥11,980税込¥13,1781パック(5枚)当日出荷から9日以内出荷FESTOOL集じん機用セルフクリーン集じんフィルターバックです。 補集率が高くコンテナ内部を汚さず、廃棄時の不快感を大幅に軽減します。 高い補集率はJメインフィルターやモーター内部への粉じん流入を抑え、メインフィルターやモーターを保護し、高いメンテナンス性と長寿命を実現します。 内部のじんを自動的に落とし、吸引力の減退を抑制します。材質布