カテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ(117)
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識(1)
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接(1)
- 自動車用品(2)
- トラック用品(41,302)
- 厨房機器・キッチン/店舗用品(11)
絞り込み
ブランド
- いすゞ自動車
- ナカオ
- モノタロウ(5,953)
- BIGM(丸山製作所)(66,077)
- Kawasaki(43,899)
- MAZDA(マツダ)(216,400)
- Panasonic(パナソニック)(29,656)
- RS PRO(39,608)
- SMC(201,274)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,591)
- エスコ(68,552)
- スズキ(71,070)
- スバル(50,503)
- トヨタ(139,970)
- ニッサン(87,636)
- ホンダ(561,160)
- ミツビシ(137,930)
- メディアカバーマーケット(41,477)
- 三菱ふそう(209,467)
- 大阪魂(27,049)
- 日野自動車(47,238)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(24)
商品レビュー
- 以上(102)
- 以上(113)
- 以上(114)
- 以上(115)
価格
- 1,500円以下(13,376)
- 1,500-10,000円(16,651)
- 10,000-50,000円(9,641)
- 50,000-100,000円(2,892)
- 100,000円以上(1,907)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く

(18844)タッチアップスプレー/アークホワイト
いすゞ自動車(9件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.0192L危険物の性状非水溶性
作業用踏台コンステップ
ナカオ¥66,980~税込¥73,678~1台翌々日出荷天井、壁面作業時で可搬式作業台の設置が困難な狭い場所での作業に最適です。 天板の床面はすべりにくいバーリング加工 幅広ステップ採用(幅60mm) 天板の両端に滑り止めモールを装備し、踏み外しの防止を図っています 天板背面側に転落防止用上枠装備 手がかり棒装備で昇降時の安全性を確保仕様仮設工業会単品承認品材質(天板、脚)アルミ合金製踏ざん踏面幅(mm)60材質(天板)アルミ合金製最大使用荷重(kg)150材質(脚)アルミ合金製天板寸法・幅(mm)520天板寸法・奥行(mm)520上枠高さ(mm)490上枠幅(mm)604
セーフティーガード SGS-810
ナカオ¥28,980税込¥31,8781セット(2本)当日出荷セーフティガードは1台に2本取り付けが可能です。ワンタッチで取り付けができて、付けたまま折りたたみできます。用途側面方向への端部感知として。トラスコ品番463-4268適合機種SKY-15-4/18-4・ESK-14/18・CDE-14-4/18-4材質アルミ質量(kg)1.4
G型用階段手摺り(片側)
ナカオ¥22,980税込¥25,2781本当日出荷G用階段手すりです。用途G型用仕様G型用階段手摺り(片側)トラスコ品番851-5251適合機種G型材質アルミ質量(kg)2.1
踏み台G型1.2M
ナカオ(1件のレビュー)¥119,800税込¥131,7801台翌々日出荷階段タイプ作業台の普及品です。 ガッチリしたアルミ作業台です。ガタつきもありません。 天板が縞板のため滑り止め効果が高いです。用途工場・倉庫等での作業に。仕様固定式、固定式端具トラスコ品番290-0947材質アルミ合金製幅(mm)600高さ(mm)(垂直)1200材質(本体)アルミ奥行(mm)240段数4踏ざん踏面幅(mm)240設置寸法・幅(mm)600最大使用荷重(kg)100踏面幅(mm)240アズワン品番1-3641-04設置寸法・長さ(mm)1060天板寸法・幅(mm)600天板寸法・奥行(mm)600
可搬式作業台楽駝
ナカオ¥149,800~税込¥164,780~1個翌々日出荷脚伸縮式のプロ仕様天板ステップには滑り止めモール付です。ステップ幅60mmのアルミ製足場台です。スライド式手がかり棒を採用しています。材質アルミ規格(社)仮設工業会認定品キャスターΦ50mm片側2個付最大使用荷重(kg)150伸縮脚(mm)360
足場台
ナカオ¥179,800税込¥197,7801台翌々日出荷大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。用途工場作業に。天井作業に。付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です)仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20トラスコ品番362-7137材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20設置寸法・奥行(mm)3284~3440設置寸法・幅(mm)968~1030天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150収納厚(mm)220垂直高(m)1.273~1.97最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)968収納寸法・奥行(mm)2222踏ざん数5
楽駝ミニ
ナカオ¥48,980~税込¥53,878~1台翌々日出荷脚立ではできなかった天板の上に乗っての作業ができるので、作業性が向上します。長時間作業でも疲労が少なく、高齢者の方でも安心です。ワンアクションでセットできる折りたたみ構造、コンパクトに収納でき持ち運びにも便利です。背面枠が83°なので、より壁面に近づいて作業ができるようになりました。(※背面枠からの昇降はできません。)。幅広天板と幅広ステップ滑り止めモールで作業性の向上と、踏み外しを防止します。せまい場所でも使えます。材質アルミニウム合金材質(本体)アルミ踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)160踏面幅(mm)60使用角度(°)72.5(背面枠/83)天板寸法・幅(mm)350天板寸法・奥行(mm)520
アルロックキャリー
ナカオ¥119,800税込¥131,7801台当日出荷から翌日出荷鉄の約1/2の重量で軽い初動で操作できます。スタッキング可能です。用途鋼材など、重量物の運搬に最適車輪径(Φmm)150材質(本体)アルミ荷台寸法(幅)(mm)745特性スタッキング可
足場台勇馬 楽駝 用アウトリガー
ナカオ¥18,980税込¥20,8781本当日出荷作業台の側方にワンタッチで取付可能です。両側に1本づつ、片側に2本でも取付可能です。用途側方転倒防止にトラスコ品番114-1027適合機種勇馬 楽駝材質アルミ
(18677)BG-300 防錆軸力安定剤
いすゞ自動車¥3,698税込¥4,0681個当日出荷BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
上枠付アルミ製作業台コンスライト
ナカオ¥109,800~税込¥120,780~1台翌々日出荷四方を手すりで囲う事が可能です。天板からの乗り出し作業を抑制して、転倒、転落災害を防止します。用途屋内外の天井作業、壁面作業に最適。材質アルミ踏ざん踏面幅(mm)60最大使用荷重(kg)150収納寸法・奥行(mm)164天板寸法・幅(mm)550天板寸法・奥行(mm)500
3連ハシゴ レン太(タイプS)
ナカオ(3件のレビュー)¥119,800~税込¥131,780~1台翌々日出荷業界最軽量の3連伸縮はしご。軽自動車への積載搭載が可能。 セパレートタイプのエンドレスロープで、昇降中に足元にロープがまとわりつくことなく安心して昇降作業ができます 立てかけ角度がわかる側面シール付。 全サイズ、最大使用質量130kgの高強度はしご。仕様本体のみ材質アルミ合金製踏ざん間隔(mm)329最大使用荷重(kg)130下端幅(mm)427.8
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら