カテゴリ
- 物流用品(4)
絞り込み
ブランド
- ナカオ
- 三星産業貿易(5)
- 三星社(5)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- KSフィルター(3)
- 光興業(2)
- イマダ(1)
- 日研工作所(1)
- 未来工業(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
「esk20」の検索結果

足場台
ナカオ¥159,800税込¥175,7801台翌々日出荷大きな天板寸法と作業高さで、従来ではできなかった作業が可能になりました。オプションの妻側一体式セーフティーガード、アウトリガーに活用でさらに安全に使用できます。スライド式手掛かり棒を地上から操作できます。用途工場作業に。天井作業に。付属品スライド式手掛かり棒4本(セーフティーガードは別売です)仕様●収納時寸法(mm)長さ×幅×厚み:2222×968×220●手がかり棒:4本●脚部伸縮ピッチ(mm):20トラスコ品番362-7137材質アルミピッチ(mm)脚部伸縮:20設置寸法・奥行(mm)3284~3440設置寸法・幅(mm)968~1030天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150収納厚(mm)220垂直高(m)1.273~1.97最大使用質量(kg)150収納寸法・幅(mm)968収納寸法・奥行(mm)2222踏ざん数5
足場台 ESK-20専用 妻側一体式セーフティガード
ナカオ¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷ESK-20用妻型一体式セーフティーガード左。ESK-20本体に取り付けたまま折畳ができます。ESK-20専用。妻側バーを使用するにはLRセットが必要材質アルミ合金天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150踏ざん数5垂直高(mm)1723~1970
足場台 ESK-20専用 妻側一体式セーフティガード
ナカオ¥18,980税込¥20,8781本翌日出荷ESK-20用妻型一体式セーフティーガード右。ESK-20本体に取り付けたまま折畳ができます。ESK-20専用。妻側バーを使用するにはLRセットが必要材質アルミ合金天板寸法(mm)2060×500最大使用荷重(kg)150踏ざん数5垂直高(mm)1723~1970