カテゴリ
- 家電(6)
絞り込み
ブランド
- GoPro
- SanDisk(サンディスク)(24)
- insta360(18)
- Gigastone(12)
- セルスター(11)
- エレコム(6)
- ブロードウォッチ(6)
- 3R(スリーアール)(5)
- サンディスク(4)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- DJI(4)
- JVC(3)
- ARCHISS(3)
- ダイアモンドヘッド(3)
- キオクシア(KIOXIA)(3)
- Vivotek(3)
- プリンストン(2)
- グラフテック(GRAPHTEC)(2)
- GENTOS(2)
- ブランドをもっと見る
「microsd v30」の検索結果

GoPro HERO13 ブラック CHDHX-131-FW
GoPro¥66,980税込¥73,6781台当日出荷自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。新しい大容量1900mAh Enduroバッテリーは、HERO13 Black専用の新しいバッテリーコネクターを装備。効率も駆動時間も向上したため、最長2.5時間の連続撮影が可能です。HERO13 Black用Enduroバッテリーは、旧機種のGoProカメラには適合しません。マグネット式ケーブルとドアは防水仕様。USB-Cで給電しながら、連続して撮影できます。内蔵型マウントフィンガーはあらゆるGoProアクセサリーに対応。1/4-20のネジ穴は業界標準の三脚に適合します。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。HERO13 BlackはGoPro初のバーストスローモーション機能搭載カメラです。720pで400fpsのビデオを15秒間撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。優れた耐久性と水深10mまでの防水性能。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。オーディオ調整機能。「標準」オーディオモードではリアルなオーディオを録音し、「音声」モードでは環境音よりも人の声を優先します。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。付属品Enduroバッテリー、粘着性ベースマウント(曲面)、マウント用バックル、サムスクリュー、USB-Cケーブル質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)71.8×33.6×50.8レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10mマウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:9 9:16 4:3 8:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
HERO13 ブラック アクセサリーバンドル
GoPro¥69,980税込¥76,9781個当日出荷HERO13 Blackとアクセサリが同梱されたセット商品。HERO13はさらに大容量になったバッテリーで長時間撮影が可能で、GPSデータにより映像に速度、地形、高度、重力加速度などをレイヤー表示可能、さらにプロ向けの豊富なレンズモジュラーが幅広いユーザーの創造力 をさらに刺激します。便利なハンドラー、予備のエンデューロバッテリー、SDカードなどがセットになったお得なセット。ケース付。セット内容Enduroバッテリー2個、ザ・ハンドラー、SDカード、携帯ケース、保証規定書幅(mm)72質量(kg)0.153高さ(mm)51奥行(mm)34対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
GoPro HERO CHDHF-131-JP
GoPro¥32,980税込¥36,2781台当日出荷マウントフィンガーをカメラ底面に内蔵。よりコンパクトに、マウント方法の選択肢を広げます。驚異の4Kビデオ、2.7K60フレーム/秒のスローモーション、12メガピクセルの写真。 ※スローモーション再生はアプリ内でのみ可能。高い耐久性 + 水深5mまでの 防水性能。疎水性の高いカバーガラスが水をはじいてクリアに撮影。耐久性に優れるほか、破損しても簡単に交換できます。低温環境下でのパフォーマンスが劇的に向上するEnduroバッテリーを内蔵。常温でも、より長く使えます。QuikアプリでHyperSmooth (ハイパースムーズ) ビデオブレ補正が自動的に適用されます。GoProを充電している間にショットがクラウドに自動アップロードされ、ハイライトビデオがスマートフォンに送信されます。また、Quikアプリを使ってビデオを編集することもできます。付属品リモートコントロール、防水リモートシャッター、Quikアプリ寸法(mm)56.6×47.7×29.4サイズ幅56.6 x 高さ47.7 x 奥行き29.4 (mm)質量(g)86 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)レンズ口径:F2.3メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:8種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:1.76インチタッチLCD焦点距離(mm)【35mm相当】15コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)内蔵型1255 Enduroバッテリー耐久性優れた耐久性 + 防水性:優れた耐久性 + 水深5mまでの防水性能マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウントUSBポートUSB-C防水性水深5m対応BluetoothBLE 5.2アスペクト比16:9Wi-Fi周波数:Wi-Fi 5 - 2.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/ac
GoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP
GoPro¥99,980税込¥109,9781台当日出荷自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリサイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:99:164:38:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)
MAX2アクセサリーセット
GoPro¥79,980税込¥87,9781個6日以内出荷MAX2本体にエンデューロバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカードがセットになったお得な商品です。セット内容MAX2 Enduroバッテリー2個、1.2m延長ポール、64GB SDカード、粘着性ベースマウント、サムスクリュー、マウント用バックル、USB-Cケーブル、ファイバークロス、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚
MAX2
GoPro¥72,980税込¥80,2781個6日以内出荷MAX2が叶える真の8K撮影True8Kにより、競合比最大21%高い解像度を実現しGoProならではのシャープなディテールと比類なき画質を提供。映像から消える延長ポールで360度まるごと撮影。1本の360度ビデオからPOVや自撮りなどのコンテンツを作成できます。過酷な環境での撮影も問題ありません。MAX2のレンズは交換可能2で、耐久性に優れています。傷がついても新しいレンズに付け替えれば撮影を再開できます。セット内容MAX2 Enduroバッテリー1個、USB-Cケーブル、保証規定書幅(mm)64質量(kg)0.195高さ(mm)70奥行(mm)49対応メモリーカードmicroSD(A2 V30以上)