カテゴリ

  • 家電(3)
絞り込み
ブランド
  • GoPro
  • SMK(10)
  • ホンダ(8)
  • XP POWER(5)
  • Panasonic(パナソニック)(4)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(2)
  • VISHAY(2)
  • TRUMETER(2)
  • 東芝(1)
  • KENWOOD(1)
  • CK(C.K TOOLS)(1)
  • BOURNS(1)
  • IXYS(1)
  • STMicro(1)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
  • 三菱(1)
  • RS PRO(1)
  • Sensata / Crydom(1)
  • Martindale(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「volta」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Volta GoPro

    Volta

    GoPro
    20,980税込23,078
    1台
    当日出荷
    ・内蔵バッテリーで、5.3K/30ビデオを4時間以上撮影可能。・片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。・広げて三脚にすれば安定したショットを撮影可能。・最大30m離れた場所からカメラをワイヤレスコントロール。・全天候型デザイン。・バッテリー寿命とカメラモードを示すステータスライト。・GoProモジュラーやアクセサリーに対応。・マウントフィンガーが回転しカメラの角度調整が可能。・他のUSB-Cデバイスを充電
    トラスコ品番557-3800適合機種HERO9Black~HERO13Blackセット内容Volta (ボルタ)本体、パススルードア、リストストラップ、USB-Cケーブル幅(mm)44高さ(mm)180奥行(mm)40公称容量(mAh)4900
  • コンタクトドアキット GoPro

    コンタクトドアキット

    GoPro
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    マグネット式のケーブルで水中でもすばやく外部電源に接続できる防水性。USB-Cタイプの電源に接続して継続的に電力を供給可能。HERO9 Black~HERO13 Blackに対応。
    セット内容Contactoドア, 0.5mのマグネット式電源ケーブル、1.2mのマグネット式電源ケーブル、VoltaおよびUSB-C向けのアダプターケーブル幅(mm)50質量(kg)0.05高さ(mm)140奥行(mm)20
  • GoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP GoPro

    GoPro HERO13 クリエーターエディッション CHDFB-131-JP

    GoPro
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    自動検出対応HBシリーズレンズ。レンズを装着すると、最適な設定に自動で切り替わります。HLG HDRビデオでは、いっそうきめ細やかなディテールと、より鮮やかな色彩を表現できます。新機能のバーストスローモーションを利用すれば、720pで400fpsのビデオを15秒間リアルタイム撮影できます。より高い解像度の900p 360fpsなら15秒間、5.3K 120fpsなら5秒間の撮影が可能です。5.3K60、4K120、2.7K120、1080p240まで、HERO13 Blackならすべて撮影できます。さらに、ビデオから24.7MPのフレームグラブが可能です。内蔵のHyperSmooth (ハイパースムーズ) 6.0がビデオのブレを新次元レベルで補正します。大容量のEnduroリチャージャブルバッテリーが付属。バッテリーグリップを組み合わせれば、合計5時間を超える撮影が可能です。片手で簡単に操作できるカメラボタンを搭載。グループ写真などの、カメラを固定したい場面で役立つ三脚を内蔵。ワイヤレスリモートコントローラー。グリップを取り外せば、30m離れた位置からでもカメラをコントロール可能。マグネット式ラッチマウントを使えば、各種GoProマウントでカメラを手早く簡単に着脱可能。Wi-Fi 6接続により、GoProからスマートフォンへのワイヤレス転送が40%速くなりました。USB-Cケーブルを使用した有線高速転送も可能です。
    付属品リモートコントロール、The Remote (ザ リモート)、防水リモートシャッター、Volta、Quikアプリサイズ幅71.8 x 高さ50.8 x 奥行き33.6 (mm)質量(g)154 (カメラ本体とマウントフィンガー + バッテリー)、121 (バッテリーを除く)レンズ口径:F2.5メモリーメモリーストレージmicroSD:A2 V30以上のmicroSDカード1枚コントロール機能ボイスコントロール:14種のコマンド、11言語 (6つのアクセント含む)ディスプレイ背面:2.27インチのタッチディスプレイ、前面: 1.4インチの色ディスプレイ焦点距離(mm)【35mm相当】最小=12、最大=39コネクタUSB-C動作温度(℃)-10~35バッテリー容量(mAh)取り外し可能な1900 Enduroバッテリープロセッサーシステムプロセッサー:GP2耐久性優れた耐久性 + 防水性:10m対応メモリーカードA2 V30以上のmicroSDカード1枚マウントフォールディングフィンガーによるビルトインマウント、1/4-20マウントUSBポートUSB-CBluetoothBLE 5.3アスペクト比16:99:164:38:7Wi-Fi周波数:Wi-Fi 62.4GHz、5GHz、プロトコル:802.11 a/b/g/n/acイメージセンサー1/1.9インチCMOS、27.6MPの有効画素数(5599×4927)HDMI規格ポート:メディアモッド (H9B/H10B/H11B/H12B)