リトルパノラマHASEGAWA翌々日出荷
持ち運び楽々の小型空間照明です。
工事現場や狭い暗所で活躍します。
運送や保管に優れ、多様なアタッチメントで現場のニーズに応えます。
用途仮設工事現場用。
建築現場用。トラスコ品番384-0380幅(mm)260高さ(mm)495奥行(mm)260電源(V)100消費電力(W)85コード長さ(m)10本体寸法(mm)奥行260本体寸法(mm)高さ490本体寸法(mm)幅260明るさ(Lm)12300
LEDレスキューポールランタンHASEGAWA翌々日出荷から9日以内出荷
バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。
保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。
用途屋内外用LED作業灯。
非常灯用。
トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチ付コード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65
分岐ケーブル ESYシリーズHASEGAWA当日出荷から9日以内出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。
マンション・ビルなどの高層建築現場向の電源ケーブルです。
仕様【母線】VCT3.5mm2×3芯芯数3コネクタ125V15A2PE間隔(m)3電源分岐支線VCT2.0mm2×3芯
分岐ケーブル ESTシリーズHASEGAWA当日出荷から9日以内出荷
高い安全性、防水性、耐久性があります。
照明用分岐ケーブルのスタンダード品です。
仕様【母線】VCT2.0mm2×2芯芯数2コネクタ125V-15A2PEソケットE26照明分岐支線VCT0.75mm2×2芯