カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
ブランド
- HASEGAWA
- モノタロウ(1)
- KSフィルター(2)
- omron(オムロン)(10)
- PISCO(ピスコ)(15)
- SICK(5)
- SIEMENS(7)
- Smartscan(2)
- SMC(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- Wieland(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2)
- アガトン(4)
- エスコ(1)
- オムロンヘルスケア(8)
- ケージーパルテック(2)
- コガネイ(9)
- 三菱電機(2)
- 日本シー・エー・ディー(2)
- 旭産業(点検窓)(5)
- ブランドをもっと見る
「pl1/2-03」の検索結果

LEDレスキューポールランタン
HASEGAWA¥48,980税込¥53,8781本翌々日出荷から9日以内出荷バッテリー内蔵LEDランプを搭載し、万が一の非常時に自動点灯します。 保護等級IP64の為、屋内外問わずご使用いただけます。用途屋内外用LED作業灯。 非常灯用。 トンネル工事に。電源(V)100~200スイッチ付コード長さ(m)5本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65エコロジー商品省エネ
LEDポールランタンPL0-20LERW(連結型・スイッチ付)
HASEGAWA¥28,980税込¥31,8781台(1本)当日出荷から翌々日出荷スイッチ付・連結タイプのLEDです。保護等級IP64取得、屋外で使用が可能です。工事現場での使用を前提としたタフネス設計です。長期使用を前提とした部品供給体制でお客様をバックアップいたします。連結使用が可能なので建設現場の仮設トンネル、地下道、仮設足場や工場での生産ラインの工事、点検作業時の照明に使用できます。電力消費量は同等の蛍光ランプに比べて約1/2で経済的です。電源(V)100~200スイッチ付きコード長さ(m)5保護等級IP64本体寸法(mm)奥行65本体寸法(mm)高さ65電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命