絞り込み
ブランド
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)
- モノタロウ(5,956)
- BIGM(丸山製作所)(66,076)
- Kawasaki(43,926)
- MAZDA(マツダ)(216,463)
- Panasonic(パナソニック)(29,339)
- RS PRO(34,702)
- SMC(201,268)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,617)
- いすゞ自動車(41,302)
- エスコ(68,607)
- スズキ(71,082)
- スバル(50,533)
- トヨタ(140,019)
- ニッサン(87,640)
- ホンダ(561,709)
- ミツビシ(137,964)
- メディアカバーマーケット(41,478)
- 三菱ふそう(209,475)
- 大阪魂(27,050)
- 日野自動車(47,239)
- ブランドをもっと見る

RENNSTEIG(レンシュタイグ)
レンシュタイグ社(Rennsteig)は1959年に旧東ドイツのアルタースバッハ(Altersbach)において創立された、50年以上の歴史ある会社です。1991年にプライヤーで世界的に有名なメーカーであるクニペックス社(KNIPEX)の傘下となり今日まで20年以上同社の一部製品の製造を請け負うなどその品質は折り紙つきです。50件を超える国際特許を所有し、ポンチやタガネ、チゼルなどの打撃系ツール、ケーブルカッター等のハンドツールの他、圧着端子用ツール、ケーブルストリッパーといった多くのノウハウが必要なツールも得意としています。歴史あるドイツの地で製造された高品質な製品をぜひその手に取って確かめてください。
会社情報
| 会社名 | Rennsteig Werkzeuge GmbH |
|---|---|
| 所在地 | ドイツ |

リベットセッター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥699~税込¥769~1本当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。材質クロムバナジウム鋼
超硬チップ付センターポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、超硬チップ付きのセンターポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。硬度HRA86先端部超硬チップ(G40)
リベットセッター5本セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットセッターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3366セット内容プラスチックスタンド、2.5・3.5・4.5・6・7mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)485
エキストラクター 角型
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本ほか当日出荷高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
リベットヘッダー5本セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット当日出荷高品質の鋼材を使用したリベットヘッダーです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなどトラスコ品番766-3374セット内容プラスチックスタンド、3.5・5.2・7.0・8.8・10.5mm材質クロムバナジウム鋼質量(g)579
チゼル 八角胴 ハンドガード付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガードあり材質クロムバナジウム鋼、樹脂タイプ八角胴
エキストラクター らせん型
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1本ほか当日出荷高品質の鋼材を使用した、エキストラクターです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途折れ込んだボルトやパイプの抜き取りに
ハンドガード付平行ピンポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガ防止に役立ちます。用途鉄板の穴の仮止めなど。仕様八角胴タイプ、ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂2018年トラスコ掲載ページ4 1937
平行ピンポンチ ガイドスリーブ付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥989税込¥1,0881本当日出荷高品質の鋼材を使用したスリーブガード付きの平行ピンポンチです。スリーブ部分がスライド可能です。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。仕様八角胴タイプ材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1937
ロケーター 8738用
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷圧着工具(8738-0000-6)用のロケーターです。精密な圧着作業が可能です。適合機種8738-0000-6適合本体本体品番材質アルミニウム質量(g)302018年トラスコ掲載ページ41258
平行ピンポンチ6点セット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥4,498~税込¥4,948~1セット当日出荷高品質の鋼材を使用した平行ピンポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、ハンドガード:樹脂タイプ八角胴
圧着ダイス
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥6,498~税込¥7,148~1組当日出荷から9日以内出荷圧着システムプライヤー(PEW12)用の圧着ダイスセットです。適合機種624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質クロムバナジウム鋼全長(mm)65
圧着システムプライヤー PEW12 本体のみ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥24,980税込¥27,4781丁当日出荷独自の「垂直移動ダイス」構造により、ワニグチ式の約70%程度の力で、強力な圧着が可能です。 別売のダイスやロケーターと付け替えることで、圧着作業の幅が格段に広がります。用途より精度が求められる圧着作業にトラスコ品番766-5091材質クロムバナジウム鋼全長(mm)210質量(g)560
マルチセンターポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1本ほか当日出荷から9日以内出荷一定の範囲内でサイズが可変できる調整タイプのマルチセンターポンチです。 市販のサイズが規定された穴部に、マルチセンターポンチを挿入し、サイズを調整します。用途鉄板の穴の仮止め材質クロムバナジウム鋼
チゼル ハンドガード付
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥2,498~税込¥2,748~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した、チゼルです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。 ハンドガードは握りやすさの向上と打ち損じ時のケガの防止に役立ちます。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など仕様ハンドガード付材質クロムバナジウム鋼、樹脂刃幅(mm)29
パイプカッター パーフェクトカット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥16,980税込¥18,6781丁当日出荷人間工学に基づいたハンドルデザイン。スプリング機構で自動的に開きます。軽い力で握ることができます。垂直位置決めのユニバーサルサポート。Φ4mm~20mmまでの幅広い直径に対応。すべての業界標準の液体、多層、空気圧ホースおよびチューブに対応。耐久性が高く、長寿命のプロ品質のブレード。ブレードは交換可能。全長(mm)185切断能力(Φmm)4~20
ヨセポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷高品質の鋼材を使用したヨセポンチです。抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止めなど。トラスコ品番766-3412材質特殊工具鋼全長(mm)200寸法L1(mm)130最大径(Φmm)20先端径(Φmm)9
溝削りタガネ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥1,398~税込¥1,538~1本当日出荷高品質の鋼材を使用した溝削りタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業など全長(mm)240刃幅(mm)26
ロケーター
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷圧着システムプライヤーの圧着ダイスロケーターです。 より正確に圧着するためにオプションで取り付けます。適合機種本体品番:624-000-3、R624-281-3-0、R624-369-3材質アルミニウム全長(mm)65
テーパーポンチ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥229~税込¥252~1本当日出荷から9日以内出荷高品質の鋼材を使用したテーパーポンチです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板の穴の仮止め
タガネ
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥989~税込¥1,088~1本当日出荷高品質の鋼材を使用したタガネです。 抜群の耐久性と高い作業性を発揮します。用途鉄板や石の切断、ハツリ作業などに材質クロムバナジウム鋼
平型リボンケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥20,980~税込¥23,078~1枚90日以内出荷材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・平型リボンケーブルストリップ用
銅ケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥20,980~税込¥23,078~1枚90日以内出荷材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・銅ケーブルストリップ用
同軸ケーブルストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥20,980~税込¥23,078~1枚90日以内出荷材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。用途ケーブルストリッパー(708 200 3)用替刃・同軸ケーブルストリップ用
同軸ケーブルストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。全長(mm)200質量(g)410
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら