カテゴリ
- 作業工具(2)
絞り込み
ブランド
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)
- ELPA(6)
- KHD(4)
- エスコ(4)
- エスネット(3)
- エレコム(4)
- オジデン(大阪自動電機)(2)
- オーナンバ(1)
- オーム電機(2)
- サンワサプライ(1)
- テンパール工業(1)
- ハタヤリミテッド(10)
- ホーザン(1)
- 品川電線(2)
- 富士電線工業(5)
- 日動工業(2)
- 明工社(3)
- 未来工業(5)
- 正和電工(2)
- ブランドをもっと見る
「vctfk2×1.25」の検索結果

VCTFK線ストリップ用替刃
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥21,980税込¥24,1781個翌日出荷質量(g)50型番(本体)708 200 3能力(mm)ストリッピング:楕円・2xR1.80(2.60)/2xΦ1.80能力(mm2)1.25×2芯
VCTFK線ストリッピングセット
RENNSTEIG(レンシュタイグ)¥42,980税込¥47,2781セット90日以内出荷最新のメカニズムを採用したストリッパー。テフロン・シリコン・ゴム等のデリケートな被覆も簡単にストリッピング(皮むき)することができる。極めて精密なブレードにより、より線等も丁寧にストリッピング(皮むき)することができる。ストリッピング(皮むき)する長さを固定するストッパー付きなので繰り返しの作業も容易。電線サイズや種類に応じてブレードの交換が可能。スムーズに操作できる構造。軽量でコンパクトなデザイン。握りやすいハンドル形状により快適に作業が行える。ボディーはスチール製。セット内容本体(708 200 3)、替刃(708 223 3 0)全長(mm)200質量(g)410能力(mm)ストリッピング:楕円・2×R1.80 (2.60)/2×Φ1.80能力(mm2)1.25×2芯