金属センサー感知可能ケーブルタイSapiSelco当日出荷
金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。
青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に色青仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
セルフィット 耐候性ケーブルタイSapiSelco(8件のレビュー)当日出荷から翌日出荷
主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
セルフィット カラーケーブルタイSapiSelco(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。
ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
ケーブルタイ マウントタイプSapiSelco(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,208
1セット(50本)ほか
当日出荷
結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。
ケーブルをすっきりまとめられます。
用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200最大結束径(Φmm)51幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱SapiSelco(1件のレビュー)当日出荷
耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)色黒使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱