カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- SapiSelco
- サカセ化学工業(9)
- メディアカバーマーケット(9)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(7)
- 三菱マテリアル(6)
- エスコ(5)
- FYH(日本ピローブロック)(5)
- グンゼ(3)
- 富士倉(3)
- HKS(3)
- マルツエレック(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- 富士電機(2)
- ビアンコジャパン(2)
- 大同興業(2)
- リスパック(2)
- あかしや(2)
- アソー(1)
- 岩田製作所(1)
- ブランドをもっと見る
「as101」の検索結果

セルフィット ケーブルタイ
SapiSelco¥72~税込¥79~1セット(100本)ほか当日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色白使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
セルフィット ケーブルタイ黒
SapiSelco¥319~税込¥351~1セット(100本)ほか当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)ほか当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色白使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒
SapiSelco¥159~税込¥175~1セット(100本)ほか当日出荷ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66色黒使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品