カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- SapiSelco
- モノタロウ(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(3)
- TRUSCO(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ムサシ(1)
- 横浜ディスプレイミュージアム(1)
- SK11(1)
「lpt200」の検索結果
特価

ケーブルータイ 低頭タイプ
SapiSelco¥769税込¥8461セット(100本)当日出荷仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック材料幅(mm)9.0厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)550最小結束径(Φmm)20
「カール」 ケーブルタイ 黒
SapiSelco¥399~税込¥439~1セット(100本)当日出荷から翌々日出荷主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2色黒使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル