カテゴリ

  • 電気材料(46)
  • 安全標識(1)
絞り込み
ブランド
  • SapiSelco
  • モノタロウ(3)
  • SMC(4,834)
  • メディアカバーマーケット(634)
  • シグマアルドリッチ(295)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(79)
  • TORRAS(74)
  • RS PRO(68)
  • サカエ(67)
  • ホンダ(67)
  • イトーキ(37)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • 近藤製作所(30)
  • 日精電機[制御機器](28)
  • スズキ(26)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](25)
  • ラムマウント(23)
  • StarTech.com(23)
  • 三和紙工(sanwapap)(21)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sap」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 金属センサー感知可能ケーブルタイ SapiSelco

    金属センサー感知可能ケーブルタイ

    SapiSelco
    879税込967
    1セット(100本)
    当日出荷
    金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。 青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場等、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場等におけるケーブル結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~65
  • セルフィット 耐候性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 耐候性ケーブルタイ

    SapiSelco(8件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋外での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋外用材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-10~100規格REACH、RoHS、EN62275対応特性耐候
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイ SELFIT (セルフィット)

    SapiSelco(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込型

    SapiSelco(3件のレビュー)
    839税込923
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66高さ(mm)6.1質量(g)57下穴径(Φmm)3.8適合結束タイ(mm)~5
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込

    SapiSelco(4件のレビュー)
    979税込1,077
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66質量(g)121下穴径(Φmm)5適合結束タイ(mm)~9
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 耐熱

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    耐熱性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質ナイロン(UL94・V2グレード)使用温度範囲(℃)-25~120規格UL94V2適合品RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱
  • ケーブルタイ マウントタイプ SapiSelco

    ケーブルタイ マウントタイプ

    SapiSelco(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1セット(50本)ほか
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け材質ナイロン66長さ(mm)200最大結束径(Φmm)51幅(mm)4.5厚さ(mm)1.3質量(g)155使用温度範囲(℃)-5~85内径(Φmm)4.9下穴径(Φmm)4.9引張強度(N)220最小結束径(Φmm)3設置場所屋内用
  • ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 角型 粘着無しタイプ

    SapiSelco(2件のレビュー)
    689税込758
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.75
  • セルフィット カラーケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット カラーケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    179税込197
    1セット(100本)
    当日出荷から9日以内出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。 電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。 ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66
  • ケーブル固定クリップ 粘着タイプ SapiSelco

    ケーブル固定クリップ 粘着タイプ

    SapiSelco
    2,498税込2,748
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブル、電線を固定しをまとめることができます。
    用途ケーブルの固定材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付
  • セルフィット ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ

    SapiSelco
    72税込79
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • ケーブルタイ固定具 プラグ差込型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ差込型

    SapiSelco
    1,098税込1,208
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66長さ(mm)9幅(mm)7.9高さ(mm)11質量(g)54下穴径(Φmm)6.4~7.1適合バンド幅(mm)5
  • セルフィット ケーブルタイ黒 SapiSelco

    セルフィット ケーブルタイ黒

    SapiSelco
    319税込351
    1セット(100本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン使用温度範囲(℃)-25~60規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • 「クリックタイ」赤 SapiSelco

    「クリックタイ」赤

    SapiSelco
    549税込604
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束の取り外し、再結束が可能なタイプのケーブルタイなので、頻度高く、繰り返し結束を行う使用に最適です。主に屋内での結束に適した高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブル等の一時的な結束に仕様屋内用材質ポリエチレン(PE)使用温度範囲(℃)-5~85
  • 「カール」 ケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「カール」 ケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    399税込439
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック厚さ(mm)2使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状シングル
  • ケーブルタイ SapiSelco

    ケーブルタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    材質ナイロン66仕様屋内用使用温度範囲(℃)-25~60
  • タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm SapiSelco

    タグ付きケーブルータイ 7.5mm×280mm

    SapiSelco
    2,898税込3,188
    1セット(50本)
    当日出荷
    結束したケーブルを仕分けして、区別することができます。 ケーブルタイにバーコードを張り付けて、区別することもできます。 赤色のケーブルタイなので、目視しやすいです。
    用途結束した電線やケーブルなどの識別材質ナイロン長さ(mm)280最大結束径(Φmm)70トラスコ品番819-0204幅(mm)7.5厚さ(mm)1質量(g)515使用温度範囲(℃)-15~75寸法(縦×横)(mm)(書込みスペース)51×83引張強度(N)450最小結束径(Φmm)5
  • ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 粘着タイプ 角型

    SapiSelco
    2,498税込2,748
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付下穴径(Φmm)4.75
  • 封印タイ 「SPY」 SapiSelco

    封印タイ 「SPY」

    SapiSelco(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット(300本)
    当日出荷
    一度締めると、シール部分を切断しないと開封ができない為、開封の証拠(履歴)が残り、結果として不正開封のリスクを低減します。
    用途輸送コンテナ、カート等に材質ポリプロピレン全長(mm)336質量(kg)2使用温度範囲(℃)-5~85最大結束径(Φmm)60横(mm)6.6引張強度(N)200最小結束径(Φmm)20
  • ケーブルタイ固定具 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具

    SapiSelco
    209税込230
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定
  • ケーブルタイ固定具 プラグ一体型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ一体型

    SapiSelco
    999税込1,099
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)6、深さ:33高さ(mm)6.3質量(g)129穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)6適合バンド幅(mm)~9
  • 金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット) SapiSelco

    金属センサー感知可能リリースケーブルタイSELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    11,980税込13,178
    1袋(100本)
    当日出荷
    何度も繰り返し使用でき、取り外し可能なリリースタイです。金属粉を混ぜ込んだ材質で成形されており、金属センサーによって感知することができます。青色で目立ちやすく、食品・飲料・薬品・化粧品工場など、異物混入が許されない環境において、最適なケーブルタイです。
    用途食品・飲料・製薬・化粧品工場などにおけるケーブル結束に。トラスコ品番115-3699材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)7.5厚さ(mm)1.6全長(mm)200使用温度範囲(℃)-15~60最大結束径(Φmm)48引張強度(N)280最小結束径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ダブルヘッド プラグ一体型

    SapiSelco
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定材質ナイロン66寸法(mm)(下穴)6、深さ:33高さ(mm)12.5質量(g)261穴径(Φmm)10.3下穴径(Φmm)8適合バンド幅(mm)~9
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込 丸型

    SapiSelco(2件のレビュー)
    159税込175
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66下穴径(Φmm)4.5
  • リリースタイ SapiSelco

    リリースタイ

    SapiSelco(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)7.5厚さ(mm)1.63使用温度範囲(℃)-15~75引張強度(N)360
  • 「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒 SapiSelco

    「カール」 ケーブルタイ ダブルヘッド 黒

    SapiSelco
    1,198税込1,318
    1セット(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質熱可塑性プラスチック幅(mm)9使用温度範囲(℃)-40~100ヘッド形状ダブル引張強度(N)400
  • ケーブルタイ固定具 プラグ 黒 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ 黒

    SapiSelco
    369税込406
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定仕様プラグと固定具セットにて使用トラスコ品番819-0228寸法(mm)8、深さ:40質量(g)142穴径(Φmm)10.3
  • バケットケーブルタイ カラーミックス SapiSelco

    バケットケーブルタイ カラーミックス

    SapiSelco
    4,998税込5,498
    1セット(800本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。緑、黄、赤、青材質ナイロン66長さ(mm)140~200最大結束径(Φmm)36、51仕様屋内用、REACH、RoHS対応トラスコ品番835-6409幅(mm)3.5、4.5質量(g)950使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)200、2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
  • ボタンホールタイ SapiSelco

    ボタンホールタイ

    SapiSelco
    999税込1,099
    1セット(50本)
    当日出荷
    材質ナイロン66長さ(mm)500最大結束径(Φmm)140仕様屋内用幅(mm)12.5厚さ(mm)1.95質量(g)684使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)1300最小結束径(Φmm)10
  • バケットケーブルタイ ミックス SapiSelco

    バケットケーブルタイ ミックス

    SapiSelco
    2,798税込3,078
    1セット(1200本)ほか
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。様々な長さ、色のケーブルタイが1セットになった便利なセットです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。白、黒材質ナイロン66仕様屋内用、REACH、RoHS対応幅(mm)2.5~4.5使用温度範囲(℃)-15~85引張強度(N)110~2802018年トラスコ掲載ページ3 0914
  • 「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    「セルフィット」 ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco(1件のレビュー)
    109税込120
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質蓄光性ナイロン
  • ケーブルタイ 蓄光 SapiSelco

    ケーブルタイ 蓄光

    SapiSelco
    67税込74
    1セット(100本)
    当日出荷
    蓄光性タイプのナイロンケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用トラスコ品番766-9275材質蓄光性ナイロン長さ(mm)100幅(mm)2.5厚さ(mm)1.08質量(g)29.7最大結束径(Φmm)24引張強度(N)110最小結束径(Φmm)2
  • 「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒 SapiSelco

    「メット」 ステンレス爪入りケーブルタイ 黒

    SapiSelco
    159税込175
    1セット(100本)ほか
    当日出荷
    ロック部分にステンレス爪を採用することで、締め付けの強度と耐久性が著しく強化されています。
    用途電線ケーブルの固定や結束に仕様屋内用材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-40~85規格REACH、RoHS、EN62275、UL62275、IEC60092-101、AS23190適合品
  • リリースタイ ナロータイプ SapiSelco

    リリースタイ ナロータイプ

    SapiSelco
    199税込219
    1セット(100本)
    当日出荷
    仕様屋内用材質ナイロン幅(mm)3.5厚さ(mm)1.13使用温度範囲(℃)-25~75引張強度(N)200
  • ケーブルタイ固定具 プラグ SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 プラグ

    SapiSelco
    399税込439
    1セット(100個)
    当日出荷
    ケーブルタイを固定し、電線、ケーブルをまとめることができます。
    用途ケーブルタイの固定仕様プラグと固定具セットにて使用トラスコ品番819-0227寸法(mm)8、深さ:40質量(g)142穴径(Φmm)10.3
  • カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット) SapiSelco

    カラーケーブルタイ SELFIT(セルフィット)

    SapiSelco
    729税込802
    1袋(100本)
    当日出荷
    主に屋内での結束に適したカラータイプの高品質ケーブルタイです。電線の被覆色に合わせた色を使用することで束線を目立たなくきれいに束ねることができます。ケーブルの種類によって色分けして結束するとひと目で識別できて便利です。
    用途電線ケーブルの固定や結束に。トラスコ品番767-0443材質ナイロン66長さ(mm)200幅(mm)4.5厚さ(mm)1.37使用温度範囲(℃)-15~85最大結束径(Φmm)51引張強度(N)280最小結束径(Φmm)3使用上の注意一度締めると、切断しない限り外すことはできません。RoHS指令(10物質対応)対応
  • セルフィット 難燃性ケーブルタイ SapiSelco

    セルフィット 難燃性ケーブルタイ

    SapiSelco
    549税込604
    1セット(100本)
    当日出荷から翌々日出荷
    UL94-0規格に合格した、難燃性タイプの高品質ケーブルタイです。
    用途電線ケーブルの固定や結束に、REACH、RoHS適合品仕様屋内用材質難燃性ナイロン(UL94・V0グレード)使用温度範囲(℃)-5~85特性難燃
  • ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型 SapiSelco

    ケーブルタイ固定具 ネジ込 角型

    SapiSelco
    499税込549
    1セット(100個)
    当日出荷
    材質ナイロン66仕様裏側に粘着テープ付下穴径(Φmm)4.5
  • クリップオンケーブルタイ SapiSelco

    クリップオンケーブルタイ

    SapiSelco
    139税込153
    1セット(100本)
    当日出荷
    結束したケーブルを壁に取り付けることが可能です。 ケーブルをすっきりまとめられます。
    用途ケーブルの結束、結束したケーブルの取り付け仕様設置場所材質ナイロン66使用温度範囲(℃)-25~75最小結束径(Φmm)4
  • ネジ穴付ケーブルタイ SapiSelco

    ネジ穴付ケーブルタイ

    SapiSelco
    739税込813
    1セット(100本)
    当日出荷
    ヘッド部にねじ穴がついており、ホースやケーブルを壁等に簡易に保持できます。
    用途ホースやケーブル等の壁への固定に長さ(mm)165最大結束径(Φmm)32仕様屋内用材質ナイロン66幅(mm)7厚さ(mm)1.5質量(g)300使用温度範囲(℃)-5~85ねじ穴M7×1.5mm引張強度(N)400最小結束径(Φmm)16