ノス型ドリル13ミリ用THECUT(5件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
ボール盤や電気ドリル作業等に最適
材質ハイス全長(mm)140溝長(mm)85先端角(°)118表面処理ノンコートシャンク径(mm)13加工内容穴加工
ドリル付沈めフライス キャップボルト用THECUT当日出荷から3日以内出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)135
ドリル付沈めフライス 皿小ネジ用THECUT当日出荷から3日以内出荷
穴明けとザグリが一度で加工が可能
TiALN(チタンアルミナ)コーティングの採用により、寿命が大幅にUP
材質ハイス表面処理V1(TiAlNコーティング)先端角(°)118
面取りカッター キレメン MTMBTHECUT(1件のレビュー)当日出荷から7日以内出荷
専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。
ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。
食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。
インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。
インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。
錐丸テーパードリルTHECUT(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
高品質で低価格
THE CUTシリーズに汎用テーパードリル新発売
お客様に魅力的な価格設定を実現
材質ハイス先端角(°)118表面処理ノンコート直径許容差h8加工内容穴加工
超硬多機能エンドミル V面丸 60°THECUT(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
V溝加工・面取り・センタモミ・穴あけ・側面加工等が、この1本で可能
ねじれ角40°で切れ味が鋭く、切りくずの排出も良好で切削性能抜群
超微粒子超硬にTiAN処理を施したことにより、高剛性で耐摩耗性も優れ工具寿命が大幅にUP
先端角(°)60表面処理V1(TiAlNコーティング)ねじれ角(°)40加工内容面取り、側面加工&面取り、コンタリング加工