カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- THECUT
- BIGM(丸山製作所)(264)
- CKD(20)
- MAD MAX(マッドマックス)(18)
- NB(日本ベアリング)(11)
- NXP(9)
- RS PRO(10)
- SMC(60)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(18)
- THK(8)
- TRUSCO(8)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- エスコ(9)
- スバル(10)
- ホンダ(36)
- モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(10)
- ワルター(11)
- 三菱ふそう(397)
- 千代田通商(11)
- ブランドをもっと見る
「mk10」の検索結果
特価
関連キーワード

EN-DC(スーパー面取り丸彫刻用Plus)専用チップ
THECUT¥14,980~税込¥16,478~1箱(5個)3日以内出荷独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現!!さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し制度も実現!! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能!!(円弧切削での繰り広げも出来ますので、さらに大きな面取り加工も可能です。) 超微粒子超硬+AlCrNコーティングの採用により、長寿命化を実現!!刃先シャープエッジ
両面取りカッター
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
面取りカッター キレメン MTMB
THECUT(1件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1本当日出荷から7日以内出荷専用インサートと独自のボディ構造により、切れ味抜群でビビりません。 ボディに特殊鋼を採用する事により、耐摩耗性に優れ耐久性も抜群です。 食付き、求心性が良く、ボール盤での作業が容易に行えます。 インサート交換式で再研磨の必要がなく、カウンターシンクによりランニングコストが低減できます。 インサートは超硬母材で寿命が長く、3コーナー使用できるので経済的です。用途金属加工品の面取り加工用寸法l2(mm)50
スーパー面取丸
THECUT¥23,980~税込¥26,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
スーパー面取り丸彫刻用Plus
THECUT¥21,980税込¥24,1781本3日以内出荷から4日以内出荷専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!! 高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! ! 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! ! さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! ! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! ! 超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !寸法L(mm)75寸法l1(mm)17寸法l2(mm)58角度α(°)60
シート面カッター用チップ
THECUT¥8,698~税込¥9,568~1箱(5個)3日以内出荷総型バニシング形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 スリーアウェイタイプでは製作が困難だったPF1/8をついに製品化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減 意匠登録をしているMT-DCインサートはプロファイル加工により高い精度を誇ります。
スーパー面取り丸 旋盤用ZERO
THECUT(1件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本3日以内出荷から4日以内出荷旋盤での使用に特化した、内部給油仕様とシャンク設計。 モミツケ加工が可能。 インサート交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用インサートで高能率加工を実現。
スーパー面取り丸ZERO
THECUT¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷モミツケ加工が可能。 無垢の状態からエンドミルのような加工が可能。 チップ交換式で、再研磨不要。 高剛性ボディーと専用チップで高能率加工。
スーパー面取り丸 自動盤用ZERO
THECUT¥19,980税込¥21,9781本3日以内出荷から4日以内出荷自動盤に特化した、柄径Φ7とΦ10を採用。 モミツケ加工が可能。 ノーズR0.4の専用インサートにて、さらに位置決め精度が向上。 インサート交換式で、再研磨不要。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら