カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- THECUT
- モノタロウ(2)
- iiyama(イイヤマ)(16)
- Jabra(12)
- M5Stack(8)
- SHIMANO(シマノ)(18)
- StarTech.com(46)
- TRUSCO(7)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(14)
- エレコム(9)
- サンドビック(8)
- サンワサプライ(66)
- ツツミ工業(11)
- 京セラ(16)
- 力王(12)
- 室本鉄工(14)
- 富士電機(15)
- 工進(8)
- 東日興産(TN)(11)
- 渡辺電機工業(130)
- ブランドをもっと見る
「msp」の検索結果

両面取りカッター
THECUT¥25,980~税込¥28,578~1本当日出荷から4日以内出荷表と裏の両面及び側面のV溝加工が可能。 表面取り加工において、最大C2.8までの面取りが可能。 専用インサート(4コーナー)の採用により、高精度加工を実現。
シート面カッター ユニファイネジ用 MSSC-UNF
THECUT¥63,980~税込¥70,378~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減寸法L1(mm)100
シート面カッター
THECUT¥70,980~税込¥78,078~1本3日以内出荷総型バニシングの形成やロー付けタイプでしか 出来なかった加工を標準スローアウェイ化 各ネジのシート加工と上面のR加工、ザグリまで工程を集約 再研磨不要で工具費用、ランニングコストを飛躍的に低減
Oリングシート面カッター ユニファイネジ・SAE規格ネジ兼用
THECUT¥56,980税込¥62,6781本3日以内出荷寸法L(mm)127.5寸法d(mm)20寸法L1(mm)98.85寸法L2(mm)11.5(±0.05)レンチ面取り用:MFP-8締付ねじ面取り用:MSP-2.5S適合インサート面取り用専用:MT-DC0726-12° -R0.15FIG7
ヘッド交換式DFカッター IDFC
THECUT¥33,980税込¥37,3781本3日以内出荷仕様【最大C面量】表:2.8、裏:2.97刃数3径(Φmm)嵌合d:6.5ねじ径M D:M6寸法L1(mm)嵌合長:16寸法L2(mm)6最小加工径(Φmm)表:14、裏:20.5ヘッド長(mm)L f:25最大外径(mm)D 1:20角度α(°)90レンチシャンク締め付け用専用:ITW-8、インサート締め付け用:MDP-6締付ねじインサート締め付け用: MSP-2L043有効刃径(Φmm)最大D:19.7
スーパー面取り丸彫刻用Plus
THECUT¥21,980~税込¥24,178~1本3日以内出荷から4日以内出荷専用インサートにより、バリの発生を大幅に抑制!! 高剛性ボディーにより、インサート座の広がりを大幅に抑制! ! 独自のボディーとインサート設計により、バリの出にくい美しい加工を実現! ! さらにインサートを全周研磨する事により、優れた繰り返し精度も実現! ! 0.5mmの彫刻加工から、最大径7.5mmの面取りまで、幅広い加工が可能! ! 超微粒子超硬+AリットルCrN コーティングの採用により、高速回転と高送りが可能! !寸法L(mm)75寸法l1(mm)17寸法l2(mm)58角度α(°)60