カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- THECUT
- モノタロウ(3)
- ニューストロング販売(55)
- BIGM(丸山製作所)(33)
- TRUSCO(13)
- 南国フレキ工業(10)
- ニッセイ(8)
- BELKIN(ベルキン)(8)
- 大阪魂(8)
- アイセル(6)
- ネグロス電工(5)
- KSフィルター(5)
- NACHI(不二越)(4)
- 三木プーリ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- TIME(4)
- 岩田製作所(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- GENTOS(3)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(3)
- ブランドをもっと見る
「s30-45」の検索結果
特価

CUT スーパー面取丸
THECUT¥41,980税込¥46,1781本当日出荷面取りカッターですが、エンドミルのような加工が可能です。各メーカーの標準ポジチップが装着可能です。旋盤用ポジチップの採用で、軽快な切れ味を発揮します。高剛性のボディ設計、3面拘束によりチップを強固に保持します。用途面取り、溝。材質工具鋼先端角(°)90
スーパー面取丸
THECUT¥43,980~税込¥48,378~1本3日以内出荷から4日以内出荷3面拘束によるインサートの強固な保持力で更に高剛性 面取り加工に最適なブレーカーの開発により、高能率・長寿命を実現
新超硬2枚刃ボールエンドミル(TiSiN) (ザ・)カットミル
THECUT¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から3日以内出荷TiSiNコートでHRC50以下の幅広い鋼材に対応可能。 高速機での使用にも対応。 長寿命で圧倒的コストパフォーマンスを実現。材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理V3(TiSiN)コーティング
超硬2枚刃ロングボールエンドミル ザ・カットミル
THECUT¥6,298~税込¥6,928~1本当日出荷から3日以内出荷圧倒的コストパフォーマンス 生材から合金鋼まで幅広いワークの加工が可能 新しいVcコーティングは従来のV1(TiAlNコーティング)に比べ高い硬度(約3000HV)と酸化開始温度(約800℃)によりさらに長寿命。仕様R加工・曲面加工材質超微粒子超硬(MG)刃数2被削材構造用鋼/炭素鋼(SS41/S45C※HRC30以下)、工具鋼/プリハードン鋼(SKD/NAK101※HRC30-35)、合金鋼/ステンレス鋼(SCM/SUS304※HRC35-40)、熱処理鋼等(SKD61等※HRC40-45)表面処理VC(AlTiN)コーティングねじれ角(°)30
ステンレス用エンドミルシャンクドリル
THECUT¥889~税込¥978~1本当日出荷から3日以内出荷X形シンニングの採用により高精度の穴あけ加工を実現 エンドミルシャンクやショート刃長により高剛性と高い加工能率を実現 各種ステンレスから一般鋼・鋳鉄・アルミなど幅広い材種に対応仕様穴加工・シンニング先端角(°)125表面処理TiNコーティング
超硬2枚刃セミロングエンドミル(TiAlN) (ザ・)カットミル
THECUT(1件のレビュー)¥63,980~税込¥70,378~1本当日出荷から4日以内出荷TiAlNコートで寿命UP材質超微粒子超硬(MG)刃数2表面処理TiAlNコーティングねじれ角(°)35
超硬3枚刃難削材用エンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥32,980税込¥36,2781セット(3本)3日以内出荷360°ネジレで超低抵抗切削を実現 幅広い被削材に対応 高能率加工が可能 仕上精度良好
難削材用不等リードロングエンドミル (ザ・)カットミル
THECUT¥4,498~税込¥4,948~1本3日以内出荷から9日以内出荷不等リード&独自刃型により難削材加工における切削抵抗とビビリを抑制。 高速切削が可能で美しい加工面を実現。 刃先はギャッシュランド採用(耐チッピング性能が向上)。材質超微粒子超硬(MG)刃数4被削材炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下)、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等)、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316)、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55)、耐熱合金インコネル等表面処理S1(TiAlN+AlCrN・3300Hv)周速(m/min)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):110~140、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):80~110、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):70~90、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):50~60、耐熱合金インコネル等:25~30送り量(mm)炭鉱鋼・鋳鉄/合金鋼(S50C/FC250/SCM等※HRC30以下):0.01~0.09、合金鋼/工具鋼(SKD61/SK/NAK等):0.01~0.08、ステンレス鋼/チタン合金(SUS304/SUS316):0.01~0.07、高硬度鋼(SKD61等※HRC45-55):0.008~0.07、耐熱合金インコネル等:0.007~0.05