カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
絞り込み
ブランド
- オーティ・マットー
- ATEN(1)
- EXEDY(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(14)
- ニッぺ(日本ペイント)(1)
- ニッサン(1)
- ニッペホームプロダクツ(1)
- 協和[機構部品](2)
- 富士電機機器制御(1)
- 日恵製作所(11)
- 日本理化学器械(NRK)(2)
- 東洋バルヴ(1)
- 河村電器産業(4)
「vk0200」の検索結果
特価
関連キーワード

OT-200C VK デラックスタイプ
オーティ・マットー¥71,980税込¥79,1781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
OT-200S VK レギュラータイプ
オーティ・マットー¥57,980税込¥63,7781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2559セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)37タイプレギュラー容量(L)187外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1180内容積(L)207板厚(mm)1.6
OT-200KSN VK 壁面設置タイプ
オーティ・マットー¥109,800税込¥120,7801台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)55タイプ壁面設置タイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1235×300×1551
OT-200K VK 壁ピタタイプ
オーティ・マットー¥81,980税込¥90,1781台6日以内出荷屋外用灯油・軽油タンクです。 大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)トラスコ品番761-2532セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ壁ピタ容量(L)192外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440内容積(L)213板厚(mm)1.6
OT-200KH VK 耐塩タイプ 多重塗装
オーティ・マットー¥109,800税込¥120,7801台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)48タイプ耐塩タイプ(多重塗装)容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1440
OT-200KL1 VK ロングレッグタイプ
オーティ・マットー¥75,980税込¥83,5781台4日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きバルブ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)50タイプロングレッグタイプ容量(L)192肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)1224×360×1700
OT-200ST2 VK ステンレスデラックスタイプ
オーティ・マットー¥159,800税込¥175,7801台6日以内出荷大家族の給湯や暖房、寒冷地域でのご使用も200リットルの容量なら安心です。用途屋外用灯油・軽油タンク仕様ストレーナバルブ仕様(ストレーナバルブ出口は1/2B仕様)セット内容送油バルブ、水抜きカップ、給油口キャップ、油量計、スタンド(ボルト付)、ガードゴム材質ステンレス鋼板(SUS430J1L)質量(kg)37タイプステンレスデラックスタイプ容量(L)187肉厚(mm)1.6外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)898×483×1250
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら