カテゴリ

  • 電動工具(2)
    • 充電式カッタ(1)
絞り込み
ブランド
  • ダイア
  • azbil(旧:山武)(7)
  • ネグロス電工(3)
  • SMC(13)
  • マックステル(2)
  • 南電機(2)
  • ギガ・セレクション(2)
  • オフィス・ラボ(2)
  • コンサス(2)
  • VERTEX(バーテックス)(1)
  • 三菱電機(1)
  • 篠原電機(1)
  • DNライティング(1)
  • DJI(1)
  • BIVAR(1)
  • Murata Power Solutions(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sdc25」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SDC-25A用 チップソー ダイア

    SDC-25A用 チップソー

    ダイア
    4,798税込5,278
    1枚
    当日出荷
    新刃止方式と刃形状で、耐久性とスピードがアップしました。
    トラスコ品番764-1109適合機種SDC-25A質量(g)70
  • 充電式鉄筋冷間直角切断機 ダイア

    充電式鉄筋冷間直角切断機

    ダイア
    209,800税込230,780
    1台
    3日以内出荷
    コードレスでコードタイプと変わらない切断能力です。 鉄筋の軸線に対して直角で平滑な高速切断が可能です。 SD490鉄筋切断可能です。 圧接端面の隙間が3mm以下と定めた数字を大きくクリアしていきます。
    用途鉄筋(丸棒)切断仕様チップソー(スプライン):26刃超硬セット内容電池パック×1、専用充電器、チップソー(本体に装着済)、六角棒スパナ、手ぼうき、切粉収納袋質量(kg)本体:5.7、電池パック:0.7切断能力D10~D25モーター直流ブラシレスモーター(ブレーキ付)外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:448×171×197、電池パック:117×80×69バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)DC36充電時間(分)約25(25℃時)チップソー厚さ(mm)1.6チップソー外径(Φmm)100
  • ダイアソーコードタイプ ダイア

    ダイアソーコードタイプ

    ダイア
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    ダイアソー100Vタイプ、待望のブラシレスモーター仕様!。鉄筋を冷間で直角!平滑に切断!。鉄筋径D10~D25対応!。公益社団法人 日本鉄筋継手協会認定機器
    質量(kg)5.1(取手除く)電源(V)AC100(50Hz/60Hz)消費電力(W)1050切断能力D10~25(鉄筋径)適合チップソー:ZC1075Yモーターブラシレス(電子制御によるブレーキ・過負荷保護回路付)コード2芯キャプタイヤケーブル5m外径(mm)403×170×160(長×高×幅)(取手除く)
  • チップソー ダイア

    チップソー

    ダイア
    4,498税込4,948
    1枚
    3日以内出荷
    適合機種SDC-25A、SDC-25B、SDC-25C、SDC-25R
dc24 dc12特集