カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- ナカトミ
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(4)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- YAMAZEN(山善)(1)
- スリーピース(1)

スポットヒーター
ナカトミ¥68,980税込¥75,8781個翌々日出荷小型軽量なのにパワフル。便利なハンドル付きで移動も簡単。上下17°に吹出角度調整可能。火炎温度が高い青炎。用途建設・土木現場・イベント会場・物流倉庫・工場などの暖房に質量(kg)約13.5周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)32/30電源コード(m)約2.0燃料消費量(L/h)0.91騒音値(dB)約56燃料タンク容量(L)10(灯油)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×540×475熱出力(kw)8.6燃焼持続時間(h)約10アズワン品番64-7672-66
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら