カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- ナカトミ
- モノタロウ(8)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(2)
- TRUSCO(1)
- サイコン工業(3)
- セメダイン(1)
- 光(1)
- 日本製線(2)
- 昭光物産(1)
- 金沢車輌(1)
「nsp-100b」の検索結果

冷暖スポットエアコン
ナカトミ¥129,800税込¥142,7801台翌々日出荷環境に配慮した冷媒R32(GWP675)を採用しております。チリやホコリの侵入を防ぐ全閉モーターを採用しております。夏も冬も使用できる冷暖式です。夏はメインのスポットクーラーとして、冬は補助暖房として快適にご使用いただけます。電気工事不要の単相100V電源。使用場所を制限されません。自動首振り装置付きで、より広範囲に適度な冷風を送れます。必要な場所だけ冷房できるので、室内全体冷暖房に比べ省エネです。清掃がすぐに行える脱着式フィルター。エレメント蒸散式のドレンレス構造。排水要らずで便利です。(使用環境条件により、満水停止装置が働く場合があります)種別床置き質量(kg)約48電流(A)(冷房)強:12/12.7・弱:11.5/12.3、(暖房)弱:10.5/10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)(冷房)(強)1080/1300(弱)990/1200(暖房)(弱)850/1010消費電力(暖房)弱:850/1010定格出力(kW)0.65/0.77首振あり対応PL保険:加入電源コード(m)約2寸法(cm)幅39×奥行47.5×高さ85.5本体寸法(mm)奥行475本体寸法(mm)高さ855保護装置オーバーロードリレー/サーマルプロテクター保証期間1年使用環境温度(℃)冷房:17~45(設定温度17~28)、暖房:8~22(設定温度10~22)ドレン方式ノンドレン式(直接排水も可能)送風口数1冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー冷媒封入量(g)400騒音値(dB)(50/60Hz)(強)61/62.5(弱)60.5/62冷房能力(kW)2.3/2.7暖房能力(kW)1.7/1.9排熱ダクト有無あり冷房消費電力(W)強:1080/1300・弱:990/1200